- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- スパイラルダクト エンドキャップのおすすめ人気ランキング
スパイラルダクト エンドキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「スパイラルダクト エンドキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラルダクト メクラキャップ」、「煙突穴 塞ぐ」、「スパイラルダクト キャップ」などの商品も取り扱っております。
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
継手類の管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
定着カラーとニップルの複合継手です。
材質
亜鉛
寸法L(mm)
110
寸法l(mm)
60
板厚t(mm)
0.6
材質
ステンレス(SUS304)
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛鋼板
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。
材質
高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)
タキゲンコード
24535
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
材質/仕上
ABS/ベロアニッケル
形状
キャップ
ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
材質
ステンレスSUS304
仕上
#400研磨
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)
材質
ステンレス
材質
本体、フタ/ステンレス(SUS304)
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上
ポリエチレン(つや消し黒)
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
継手類の、管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛鋼板
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130