- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- スパイラルボーンのおすすめ人気ランキング
スパイラルボーンのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新87件の「スパイラルボーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックワイヤー」、「ワイヤー入りテープ」、「コルセットボーン」などの商品も取り扱っております。
1サイズ×2色 ウエディングドレスや衣装などのファンデーション、また、帽子、バッグ、人形、インテリアで立体の構造物や成形の芯材として幅広くご使用いただけます。商品の取り扱いにつきましては、商品画像にてご確認下さい。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、アウトドア、学販、ユニフォーム、インナー、ブライダル、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
長さ(m)
40
混率(%)
ポリエステル100
針金のように自在に形状を保持できるです。手縫いやミシンで縫付できて針金のように自在にラインをキープできます。襟・帽子・衣装・マスク・ドール手芸・インテリア用品・コサージュなどに!
用途衣類・小物の形状保持に
材質
ポリエスエル・ポリエチレン
1巻長さ(m)
1
両端にワイヤーが入っていることにより、ねじっても破れにくいワイヤータイです。簡単にプチギフトを作ることができます。
仕様
ワイヤー入(両端)
材質
紙
長さ(m)
0.15
寸法(幅W×長さL)(mm)
7×150
厚さ(g/m2)
38
1袋(100本)
¥599
税込¥659
当日出荷
登山時の身体の動きにこだわり、理学療法の観点を取り入れた本格仕様のサポーター。
人体の動きを固定する従来型のサポーターとは異なり、スムーズな動きのままで関節や筋肉をサポートし、スムーズな足運びをサポートします。
登り下りに応じて付属のV字型伸縮ベルトの位置をかえることで、ひざ関節をサポートします。
色
09:ブラック
材質
クロロプレンラバー・ナイロン
適合部位
ひざ用
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として
色
ブラック
材質
ナイロンメッシュ、生ゴム
適合部位
腰部
性別
男性用
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質
(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色
黒
幅(cm)
16
適合部位
腰用
性別
男女兼用
ソフトに保形、補強したい時。クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。曲面のバッグの底や、キャップタイプの帽子のブリム(つば)の保形に。アパレルでバッグや帽子を製作している方々が選んだ、厚さ0.5mmと1.5mmの2タイプです。
寸法(cm)
本体/25×50
材質
発泡ポリエチレン100%
寸法(mm)
0.5
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
日常生活をサポートするために用いられている『生活テーピング』の理論に基づき設計しました。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
適合部位
ひざ
腰の曲げ伸ばしの時のつらさに
クロステーピング構造
腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
特殊形状背部ハードパネル
腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。
パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。
腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート!
V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト
V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。
補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
しっかり安定感のあるメッシュ素材のコルセットです。
腰椎を支える2本の固定ボーン。取り外しができ保持性を調整できます。
適度な腹圧に調整できるV字型補助ベルト。
通気性の良い薄型メッシュ生地を使用。
ワイヤー入り。カンタンラッピングに欠かせないアイテムです。
材質
紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
6×120
医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。
用途腰痛予防サポーター。
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン
適合部位
腰用
RoHS指令(10物質対応)
対応
立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。
(固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。
全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。
色
白
材質/仕上
腰部をサポートする板(アルミステー)。補助ベルト(強力コットンゴムベルト)。パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)。マジックテープ
適合部位
腰
3ヵ所を固定するため、ズレません。
縦、横2方向に伸縮性特殊素材を使用しています。
足の太さにかかわらず、膝にピタリとフィットします。
左右兼用タイプです。
用途膝用サポーター。
サイズ
フリー
色
ブラック
トラスコ品番
303-1535
質量(g)
126
適合部位
膝用
ひざ周り(cm)
約43
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷