スパコートのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「スパコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タセト チップクリーン」、「スパッタクリーン」、「ラスコート」などの商品も取り扱っております。
ジェイインターナショナルスパコートK-20S
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。 防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。
危険物の類別 非危険物
1缶(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。 きめの細かい白い無機粉が噴出します。 スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。
仕様 SUS手棒/○ 危険物の類別 非危険物
1缶(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ジェイインターナショナルスパコートN-20PK
仕様 SUS:FCW/○ タイプ 速乾 塗装 メッキ
1缶(4L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止 成分 合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

1缶(18L)ほか
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイインターナショナルスパコートN-20PKS
タイプ 水溶性 塗装 危険物の類別 非危険物 メッキ
1缶(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ジェイインターナショナルラスコートシルバー
一般鋼材の開先防錆剤。ロボットの治工具、機械部品及びCO2ノズルのスパッター防止剤として抜群の効果を発揮します。 屋外3ヶ月の防錆力。塗膜を除去することなくそのまま熔接が可能。
使用方法 母材の油、よごれ、錆を除去してください。エアゾール缶をよくふってから15cm~25cm離して4回程度まで吹き付けてください。 危険物の類別 非危険物
1缶(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材 ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼 塗膜状態 クリヤー 外観 茶透明 種別 ソリューブル型 指触乾燥時間(分) 10 タイプ 水溶型 種類 多目的用 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(18L)
8,198 税込9,018
当日出荷

面倒なサビ取り作業なし。サビに直接スプレーするだけで、赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化します。広い範囲のサビに最適です。変化した皮膜がサビの進行を抑えます。
特性 サビ止め 質量(g) 100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.055L 使用可能材質 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色 無色透明 防錆力 屋内:1ヶ月 対象鋼材 ステンレス鋼 メッキ鋼 塗膜状態 透明 対象 軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg) 30 危険物の類別 非危険物 乾燥時間 20秒
1本(450mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途溶接開先部の防錆保護。 使用温度範囲 -10~40℃
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。 塗膜は速乾性で、防錆が優れています。 特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様 スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番 157-9428 材質/仕上 主成分:溶剤、樹脂 黄褐色透明 容量(mL) 420 摘要 高張力鋼、軟鋼用 使用温度範囲 -20~40℃ 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色 乳白色 塗布面積(m2/kg) 60 乾燥時間(分) 10~15 塗膜状態 透明 対象鋼材 軟鋼、高張力鋼
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイインターナショナルノズルガード
ドブ漬使用で無駄がなくなり、しかも使いやすくなりました。
耐熱性 1800℃ 危険物の類別 非危険物
1缶(290mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材 ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼 塗膜状態 白色 外観 タイプ 溶剤型 指触乾燥時間(分) 1 種別 速乾型 種類 後処理用 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。 仕様 後洗浄用多層盛 使用温度範囲(℃) 0~80 液色 白色ペースト 乾燥時間(分) 10~15 防錆力 屋内:1ヵ月 対象鋼材 ステンレス鋼・メッキ用 塗膜状態 白色 塗布面積(m2/kg) 25 危険物の類別 非危険物
1本(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様 スプレー後の状態:固体状(樹脂) 成分 無機粉末、水 トラスコ品番 157-9410 タイプ ステンレス鋼用 使用温度範囲(℃) 0~40 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ジェイインターナショナルスパコートG-10
仕様 SUS手棒/○ タイプ 水溶性白色無機粉 危険物の類別 非危険物
1缶(4L)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!。卓越したスパッタ防止効果。速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃。溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。
用途ロボット・治具用 容量(mL) 290 使用方法 1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 290mL 危険物の性状 水溶性
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷

ステンレス母材用スプレータイプのスパッタ付着防止剤。 クリンスパッター付着防止剤は全国発明協会賞を受賞しNK、ロイド、ABの各船級協会の承認も受けており安心して使用して頂ける商品です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
3,098 税込3,408
当日出荷