- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- スパークマーカーのおすすめ人気ランキング
スパークマーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新89件の「スパークマーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニクルライト」、「ピカッ太」、「車両盗難防止」などの商品も取り扱っております。
パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用)
単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。
マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。
落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。
携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。
トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。
種類
車載灯
定格電圧(V)
DC4.5
光源
LED
材質
(グローブ)PC
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用電池
アルカリ乾電池単3×3個
点滅
変速
付属品
盗難防止フック、ビス2本
保護構造
IP54
視認距離
約1km(昼間)
規格
NETIS国交省、PAT.、外突規制
温度範囲(℃)
-20~60
構造
直視型、磁石、屋外
動作方式
手動
機能
電池式、点滅、無線
材質(ボディ)
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ゴム部:TPR、本体:PC
質量(g)
125
電源
単4アルカリ電池×3個(別売)
径(mm)
100
厳しい気温、環境での使用が可能です。
最大150時間長持ちします。
LEDを採用しています。
用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に
仕様
ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得
セット内容
リチウム電池(CR123A)×1本
材質
強化ポリカーボネート
高さ(mm)
40
質量(g)
200
径(Φmm)
105
LED使用数(個)
16
単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。
1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。
落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。
携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類
車載灯
光源
LED
取付方式
マグネット
動作方式
手動
点滅
変則
保護構造
IP54
路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。
台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。)
傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×108×28
保証期間
1年
LED使用数(個)
(側面)12灯、(上面)4灯
設置位置
(最大)約15m以内
設置条件
台数:制限なし
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)
DC6
形状
円筒形
光源
LED
LED使用数(個)
15
高さ(mm)
99
使用乾電池
単3形4本
点灯方式
手動
動作
回転・点滅
連続点灯時間
72時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)
DC3
外径(Φmm)
118
光源
LED
高さH(mm)
157
保護構造
IP55
形状
弾頭形
質量(g)
610
取付方式
マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手
使用温度範囲(℃)
-10~50
閃光数(min-1[回/分])
(回転)288、(点滅)72
使用電池
単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素
アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。
モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。
回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。
壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。
金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。
立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。
遊技場やイベント時の装飾灯。
形状
円筒形
外径(Φmm)
76
光源
LED
材質
(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂
質量(g)
160
取付方式
マグネット
機能
回転・点滅
電源(V)
DC3(単三×2)
点滅数(回/分)
72
回転数(回/分)
270
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録品です。(KK-150051-A)&パワーLEDを使用し高輝度かつブザーが搭載されています。&連続動作時間約20時間&昼夜で600m以上の視認距離があります。&シリコンゴムラバー装着の耐衝撃設計&保護特性IP24&ブザー音圧78dB&簡易盗難防止金具付き
用途工事現場、工場内、各設備点検時など注意喚起や危険防止の用途に使用できます。
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×109×70
騒音値(dB)
78
電池
単3電池×3本(別売)
点滅
変則点滅
光度(cd)
200
電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
径(Φmm)
76
高さ(mm)
75
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
152
電源
アルカリ単3電池×2本
材質(カバー)
アクリル樹脂
連続点灯時間
(回転)400時間。(点滅)500時間
防水仕様
IP55
LED使用数(個)
8
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命
(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質
(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)
500(電池除く)
電源
単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。
シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。
使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。
IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類
車載灯
定格電圧(V)
DC12~24
光源
LED
LED使用数(個)
6(1W3連)
使用温度範囲(℃)
-30~65
質量(g)
1200
消費電力(W)
30
機能
24パターン
保護構造
IP66
寸法(mm)
Φ100×30
質量(g)
126
電源
単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本))
光源
赤色LED球12灯、白色LED球3灯
1個
¥2,450
税込¥2,695
当日出荷
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
道路交通法施行規則適合品
夜間約800m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。
底面がマグネットなので、車内から車のルーフに安全に設置できる。
シリコン製の防水カバーにより、車体への傷付きを防止。
車の運転席周りやバイクのシート下などに収納できるコンパクトサイズ。
乾電池式でコードやプラグの付属品もなくスッキリと収納できます。
防水カバー付きで雨天時のトラブルにも対応。
連続使用約5時間でトラブル発生から事後処理までしっかり点滅( 新品アルカリ乾電池を使用した場合)。
用途高速道路における緊急停車時に、三角表示板の代わりに設置できる。
材質
本体:ABS、防水カバー:シリコンゴム、レンズ:PMMA
LED
3WパワーLED×3灯
発光色
紫色
連続使用時間(時間)
約5(新品アルカリ乾電池を使用した場合 )
使用乾電池
単4アルカリ乾電池×4本(別売り)
仕様
底面マグネット付き、防水カバー付き
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類
非常信号灯
仕様
防滴型
適合
国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質
本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×153
本体質量(g)
100
連続使用時間(時間)
連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式
点滅
保存温度範囲(℃)
-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)
1
LED使用数(個)
9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約130
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
ソーラーパネル種類
単結晶
電源
ニッケル水素
点灯方式
回転点滅
スイッチ
ON-OFF