- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- スピン軸のおすすめ人気ランキング
スピン軸のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「スピン軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 径6mm」、「フラップホイール 軸6mm」、「回転軸」などの商品も取り扱っております。
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。
軸径(Φmm)
6
ねじピッチ
W1/4-20
材質(本体)
S-20C
取り付け工具
ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト
材質(軸)
スチール
材質(ナット)
SPCC
軸径(Φmm)
6
その他
賠償保険付
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
軸付ホイールブラシ(トンボ)
全長(mm)
75
タイプ
6mm穴用取付B軸(右捻子)
軸長(mm)
45
取付ねじ穴サイズ(mm)
6
取付幅(mm)
15
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。
用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。
幅(mm)
25
使用工具
ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUJ2
形状
中実
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
用途クリーニングホイールに装着するアーバー。
トラスコ品番
395-0662
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
75
質量(g)
44
ねじピッチ
1.5
ねじ径
M10
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
軸がねじ込みになり、着脱がワンタッチでできます。
動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り替えることができます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸
軸径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
437-4533
材質
軸:スチール
質量(g)
17
ねじピッチ
W1/4-20
軸長(mm)
40
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)
単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUS440C相当
形状
中実
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
軸の無い商品に取り付けて使います。
電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)
6
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
材質
鋼材
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SS400
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合
直径Φ50/75mm用
種別
ブレイド
材質
金属
軸径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類
軸単品
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
仕様
軸
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)
6
砥材
アルミナ
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合
直径Φ100/150mm用
トラスコ品番
380-8092
種別
ブレイド
材質
金属
軸径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷