- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- スピーカー ハーネスのおすすめ人気ランキング
スピーカー ハーネスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新298件の「スピーカー ハーネス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカー接続ケーブル」、「スピーカーケーブル延長」、「トヨタ スピーカー カプラー」などの商品も取り扱っております。
車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。
ケーブル
AV0.75sq
配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品
クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット
仕様
OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AV0.5sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)
126×99×44
再生周波数(Hz)
160~20000Hz
最大入力(W)
50
インピーダンス(Ω)
4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AVS0.5sq
アース端子
黒色275mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
OFC(無酸素銅)を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード
色
透明被覆/白ライン
コード長さ(m)
6
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質
黄銅
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様
配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 4。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = パネルマウント。端子方法 = クイックコネクト。色 = 黒。定格電流 = 3A。。クイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥690
税込¥759
当日出荷