- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- スピーカー 工作のおすすめ人気ランキング
スピーカー 工作のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新147件の「スピーカー 工作」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子部品 スピーカー」、「マグネット スピーカー」、「ラジオスピーカー」などの商品も取り扱っております。
定格入力(W)
0.5
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo~5000Hz
インピーダンス(Ω)
8
ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。
乾電池式なので持ち運び出来ます。
初心者にうれしい練習セット付き!
はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。
いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。
付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。
本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです
仕様
部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り
付属品
ステレオミニプラグ付コード
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×67×45
消費電流(mA)
待機時:約7mA
電池寿命(時間)
約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時)
使用電池
単3乾電池×3本(別売)
組立時間
1~2時間
周波数特性(-3dB)
50~180kHz
適合年齢(歳)
10以上
最大出力(mW)
(THD=10%時)180+180
再生紙使用マーク
適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類
その他
インピーダンス(Ω)
8
寸法(mm)
約28×約6.3(直径Φ×厚さ)
周波数(Hz)
(共振)520±20%@1.0V
音圧レベル(dB)
90±3dB/0.1W
周波数レンジ
f0Hz~20KHz
許容電力(W)
1
小型スピーカなので模型への組み込みも可能です。
種類
その他
インピーダンス(Ω)
8
口径(Φmm)
57
定格入力(W)
0.5
再生紙使用マーク
適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品
金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本
材質
エンクロージャー:MDF
質量(kg)
5
形式
ダブルバスレフ型
板厚(mm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×450×315
ユニット取付穴径(Φmm)
72
スピーカーユニット
別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。
セット内容
キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2)
サイズ
約81×30×20mm
質量(g)
約40(電池を含む)
電池
CR927×2
組立時間
はんだ付け作業約1時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
お湯を入れたカップめんのフタの上に乗せるだけで、タイマーが自動スタートするラーメンタイマーの組み立てキットです。
温度センサー+マイコンによりお湯の温度を検知してタイマーを自動的に動作させる仕組みです。
タイマーは標準3分で、カップめんの種類に合わせて4分/5分/2分に設定可能。フタを押さえる重しにもなり便利この上なし!
種類
工作キット
仕様
タイマースタート:感温素子による自動スタート、押しボタンによる手動スタート、計測時間:標準3分(4分 / 5分 / 2分に切替可能)、終了通知:チャルメラ音+ 警報ブザー音
使用電池
CR2032×1(3V)別売
電池寿命
1日に1回の使用で約3ヶ月
表示
LEDの点滅
取扱説明書
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 85dB。定格出力 = 1.2W。リード長さ = 150mm。寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm。直径 = 36mm。高さ = 4.6mm。。RS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!新指導要領対応教材ライトを自分仕様に改良できるセット!電源供給は乾電池とUSBの2タイプ 単3電池 3本使用(別売)/USB(ケーブル付属)学習内容:電子部品の働き(CdS、スイッチ、LED、トランジスタ、コンデンサ) エネルギーの変換(電気→光) はんだ付けの方法
セット内容
本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2
材質
ABS、PS
高さ(mm)
伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
折り畳み時:60×130×75
1セット
¥2,710
税込¥2,981
3日以内出荷
フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。
ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。
(※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
約30
電源電圧(V)
DC3.5-5(要安定化)
入力感度
約2V(min)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。
LED点滅回路で動作します。
電池入り。(CR2032コイン電池)
種類
工作キット
セット内容
基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類
工作キット
材質
エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具
プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)
19
取付穴径(Φmm)
185
付属品
板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
仕様
コイル抵抗 = 32Ω。サウンドレベル = 87dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 23 x 5.2mm。直径 = 23mm。高さ = 5.2mm。。ミニチュアスピーカー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 92dB。定格出力 = 0.3W。寸法 = 20 x 3.1mm。直径 = 20mm。高さ = 3.1mm。。RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,275
税込¥2,503
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 94dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 50 x 7.6mm。直径 = 50mm。高さ = 7.6mm。。Miniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類
その他
インピーダンス(Ω)
8
口径(Φmm)
27
周波数特性
400Hz~8kHz
定格入力(W)
0.25
再生紙使用マーク
適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
コイル抵抗(Ω)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応