- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- スピーカーフォン ゼンハイザーのおすすめ人気ランキング
スピーカーフォン ゼンハイザーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「スピーカーフォン ゼンハイザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「会議用 集音マイク」、「WEB会議小型スピーカーフォン」、「Jabra スピーカー」などの商品も取り扱っております。
仕様
3.5 mmジャック、フォーム製耳パッド、合成皮革カバーを備えたヘッドセット 取り外し可能なUSBケーブル、インライン通話コントロール付き キャリーポーチ クイックガイド 安全ガイド. Sennheiser SC 75 USB MSヘッドセット. SennheiserのCulture Plus Mobile SC 75 USB MSは、USBと3.5 mmジャックのどちらでも接続できる両耳式の有線ヘッドセットです。ヘッドセットの3.5 mmジャック及び取り外し可能なUSBケーブルでスマートホン、タブレット、PCと接続します。. Skype for Business認定 デュアル接続 3.5 mmジャックとUSBのどちらでも接続可能 Sennheiser品質のクリアな声 ノイズキャンセリングマイク ユニークで現代的なデザイン フレキシブルなヘッドバンドと合成皮革のパッド 2イン1仕様のイヤークッション コミュニケーションとマルチメディアに特化 インライン通話コントロールユニット 曲げられるブームアーム Sennheiser AcTUVeGardテクノロジー 切り替え可能なNoise at Workリミッタ. 騒々しいオフィスで仕事をしていると、ShennheiserのCulture Plus SC 75 USB MS ヘッドセットの音声品質の良さを実感できるでしょう。ノイズキャンセリングマイクと高帯域サウンドにより、一言一言が話す側にも聞く側にも切れ味の良いクリアな音で
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
Microsoft 認定モデル
スタイリッシュデザイン
プラグアンドプレイでドライバのインストール不要
通話コントロールが可能なコールコントロール付き
ゼンハイザークオリティの明瞭かつ高品質な音声を実現。より自然で聞き取りやすいワイドバンド対応
エコーキャンセル機能
音楽再生も楽しめるサウンド・エンハンスメント仕様
高品質のネオジムスピーカー搭載。
360° 全方位をカバーするマイクロフォン
マイクミュート機能(マイクのON/OFF)
バッテリ内蔵
3者通話が可能(USB および 3.5mm 4極コネクタを同時に接続した場合のみ)
製品を簡単に最新の状態に更新するための Sennheiser Updater ソフトウェア対応
タイプ
コンデンサータイプ
インピーダンス(Ω)
2200
集音半径2m 4名規模まで対応 インターフェースはUSB・3.5mmジャック
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種
NFC対応Android 機器
インターフェイス
USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様
収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品
USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)
幅140×奥行140×高さ43
色
ブラック
質量(g)
280
電源
リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格
VCCIクラスB
対応OS
Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量
瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン
無指向性マイク×1
最大消費電力(W)
2.5
スピーカー
45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)
収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz
Bluetooth
Bluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理
適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
Bluetooth搭載スピーカーフォン 集音半径3m 8名規模まで対応 USB・Bluetoothドングル付属。
アズワン品番
65-0348-25
1個
¥23,190
税込¥25,509
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品
マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)
0.4
規格
VCCIクラスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
136×36×136
保管温湿度範囲
10~90(結露しないこと)
使用環境温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~+50
使用環境湿度(%)
20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)
100~20000
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
Skype for Business、Microsoft LyncおよびMicrosoft Office Communicator に対応、ゼンハイザークオリティの音質。
通話コントロールが可能なコールコントロール付きで、Microsoft認定のコールセンター/コンタクトセンター
およびオフィス向け業務用ワイドバンド対応USBヘッドセット製品です。Microsoft認定モデル。
ゼンハイザークオリティの音質。突然の大音響からあなたを守る ActiveGardTMテクノロジー。
旋回可能なマイクブームは340度まで回転し、正確にマイクロフォンの位置を調整可能。
周囲の大きな雑音を遮断し、あなたの声を聴き取りやすくするノイズキャンセリング機能。
製品を簡単に最新の状態に更新するためのSennheiser Updaterソフトウェア対応。
付属品
吸音性発泡イヤークッション
ケーブル長(m)
2.1
周波数特性
60-16000Hz、マイクロフォン:150-6800Hz
マイクロフォン部
ノイズキャンセリング
保証期間
2年間
音圧レベル(dB)
最大113
コネクタ
USB
インピーダンス(Ω)
~55
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
40~16000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)
1.5K
マイクミュート
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。
付属品
ソフトポーチ
色
ブラック
質量(g)
195
インターフェース
USBまたはBluetooth
保証期間
2年
アズワン品番
64-3711-39
無線
無線最大利用範囲/30m
周波数帯域(GHz)
無線通信/2.4
通話時間(時間)
最大連続/15
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
色
ブラック
アズワン品番
64-8867-71
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー
500μFのコンデンサチェックレンジ
メータの振れが見やすい傾斜スタンド付
別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別
アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
144×99×41
使用環境
3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック
1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)
コンデンサ容量(F)
500μ(概略値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
PCにつなぐだけですぐ使える
Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン
USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます
聴き取りやすいクリアな音声
3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します
高感度無指向性マイクユニットを採用
360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。
操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン
マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。
音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。
色
ブラック
質量(g)
約153(ケーブル含む)
最大出力(W)
スピーカー部:最大3(モノラル)
対応OS
Windows10、MacOSX以降
周波数特性
マイク部:100~5000Hz
マイクロフォン部
集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる)
消費電流(mA)
最大700
インターフェース
USB-A
音圧
スピーカー部:76dB±3dB 1m/1W
USBケーブル(m)
約1.5
再生周波数(Hz)
スピーカー部:80~12000
動作温度(℃)
5~35
指向性
マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル)
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種
3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス
2.2KΩ
入力感度
-40dB±3dB
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。
全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。
全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。
単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。
エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。
マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種
Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2
コネクタ形状
USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
仕様
集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130°
付属品
スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書
質量(g)
390(本体のみ)
形式
コンデンサータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×143(本体のみ)
周波数特性
20Hz~20KHz
入力感度
‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz)
動作電圧
USBDC5V
アズワン品番
64-0903-64
指向性
無(全)指向性、単一指向性の切替え式
関連資料
商品導入事例(1.9MB)
インピーダンス(Ω)
2.2K
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、取扱説明書、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
70~10000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
USB A
インピーダンス(Ω)
2.2K
マイクミュート
×
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)
Φ23×20
電圧(V)
3
内容
電気の利用
音量(dB)
90
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様
集音範囲:最大5m
適合
【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能)
セット内容
スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書
電源
USBポートより供給(本体側はミニUSB)
最大出力(W)
実用:2(1+1)
ケーブル長(m)
1.7
対応OS
Windows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性
【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz
消費電流(mA)
最大500(待機70-150)
入力感度
-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
USB A
インピーダンス(Ω)
4
マイクミュート
○(本体)
音量調節
○
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷