- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- スピーカー変換コードのおすすめ人気ランキング
スピーカー変換コードのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新124件の「スピーカー変換コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変換コード」、「トヨタ スピーカー カプラー」、「スピーカー コネクター」などの商品も取り扱っております。
RCA出力のないアンプを4chカーステレオ出力にします。
レベルコントロ-ル付4CH用HI/LOコンバーター、RCAの付いていないヘッドユニツト用本機のスピーカーライン入力をヘッドユニットからのスピーカーラインフロント。又はリアー出力へ接続し、RCAラインをパワーアンプへ接続するだけの配線です。
MAX100W×4。
4ch独立レベル調整。
用途RCA出力の無い4CHのヘッドユニットへの接続時に。
材質
プラスチック
色
黒
外形寸法(mm)
90×50×30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スピーカーラインをRCAラインに変換。ゲインコントロール付き。
出力
(RCA)R/L各1系統
本体寸法(mm)
40×90×280
出力インピーダンス(Ω)
10000
入力インピーダンス(Ω)
100
ケーブル長(mm)
200(グランドケーブル)
最大入力(W)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。
ケーブル
AV0.75sq
。・ヘッドユニットのスピーカー出力をライン出力に高音質のまま変換させる超高音質設計ハイローコンバーターです。。・堅牢なメタルボディ&コンパクトサイズなので設置もスムーズです。。・純正カーナビゲーション、またはライン出力がないヘッドユニットのスピーカー出力に本製品を接続することで、ライン出力に変換できます。
仕様
●入カインピーダンス(Ω):2~8●周波数特性(Hz):20~40000 土ldB以内
質量(g)
(本体のみ)約110
外形寸法(mm)
H28.0.0×W64×D47.0
ケーブル長(mm)
スピーカー入力ケーブル 約280/アースケーブル 約280
定格入力(W)
50×2
ケーブルサイズ(AWG)
スピーカー入力ケーブル 20/アースケーブル 18
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AV0.5sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品
クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット
仕様
OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)
126×99×44
再生周波数(Hz)
160~20000Hz
最大入力(W)
50
インピーダンス(Ω)
4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AVS0.5sq
アース端子
黒色275mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様
配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質
黄銅
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)