- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定関連サービス
- 測定・測量機器レンタルサービス
- スピードガン 自動車のおすすめ人気ランキング
スピードガン 自動車のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「スピードガン 自動車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下試験機」、「スピード警報装置」、「自転車用時計」などの商品も取り扱っております。
機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定
小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。
仕様
【計測角度/距離】俯角 20度~45度,偏角0度~20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。【外部電源入力】DC10.8V~16.5V
セット内容
本体
質量(kg)
約2.4 アルカリ乾電池を含む
電源
内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。
消費電力
(外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時)
分解能
0.01 m/s
計測範囲
0.5 m/s~20 m/s 水面の状態により異なります。
精度定格
±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて
外寸法(mm)
160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まず
データ記録件数
内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録
NETIS番号
KT-130072-A
サービス分類
レンタル
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)
17.5
寸法(mm)
60×40
消費電流(mA)
約20(待機時:0.1mA以下)
動作電圧
DC9~16V
防水性
IPX6相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
測定単位は、cm/s、m/s、km/h
直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加
積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様
【積算ラップタイム】0~99.99sec
寸法(mm)
約60×60×50
質量(g)
約55(電池含まず)
電源
単4乾電池2個(別売)
機能
メモリー機能
速度
0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能
任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能)
測定値を平均化して表示する平均化機能
測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能
暗いところでも見やすい赤色LED表示
オートパワーオフ(約3分)
内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能
測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子
遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
用途エレベータ保守管理用
測定範囲
線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)
付属品
周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書
種別
速度計
質量(g)
約520
電源
LR6(単3形)1.5V×4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×183×50
使用環境
-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)
許容差保証温湿度範囲
23±5℃、80%RH以下結露のないこと
関連資料
単品カタログ(0.36MB)
仕様
最大表示可能距離:800メートル、測定可能距離:5~730メートル
付属品
ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池
寸法(mm)
107×80×36
質量(g)
145
電源
CR2乾電池1本(付属)
精度
±1メートル
倍率(倍)
望遠:6
レンズ
EXOバリアプロテクション(特許)
モード
スキャン、角度(±70°)、水平距離
レーザークラス
1クラス(アイセーフ)
関連資料
(1.85MB)
防水性
生活防水(IPX4)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
操作は簡単!バッドのスイングスピードも
スイッチをONにして、約9~15メートル離れた場所からトリガーを引くだけで測定できます。自動計測に切り替えも可能。大型LED表示ディスプレイに有線接続して、スピードを表示させてます。
仕様
【計測速度範囲】16~322km/h または、時速10~200 MPH
その他
カメラ用標準三脚に設置可能
セット内容
レーダーガン(SR3600)、ディスプレイ(DL431)、接続ケーブル(7.5m)、専用ACアダプター×2、テーブルトップスタンド(取り付け棒・ベース)、収納ケース
寸法(mm)
スポーツレーダーガン:270(L)×70(W)×180(H)、リモートLEDディスプレイ:320(W)×160(H)×40(D)
質量(g)
約450
電源
9V乾電池×2個
文字サイズ
100×50mm(3桁表示)
イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。ON/OFFを検知するデジタルタイプのセンサです。赤外線量を検知して測定を行います。専用ソフトウェアまたはインターフェイスの設定によって時間、速度、加速度の3種類の測定ができます。
測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
仕様
ゲート幅;56mm
寸法(mm)
92×110×34
測定範囲
5μs以下
別売付属品
E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ
1個
¥19,500
税込¥21,450
6日以内出荷
PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。
流速に応じて自動感度調整。
測定データを内部メモリーに保存。
保存データをパソコンに転送可能。
自動パワーセーブモード機能。
20文字×4桁 液晶表示。
カレンダー内蔵。
用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。
仕様
テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組として
セット内容
表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)
(本体)約1.3。(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む)
測定範囲
最大4m/s
電源(V)
AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用)
測定方式
電磁式
表示
20桁×4行 LCDディスプレィ
測定精度
0.000~0.999m/s(±0.020m/s)。1.000~1.999m/s(±0.040m/s)。2.000~4.000m/s(±0.080m/s)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)。(センサープローブ)25×100×25
データ出力
リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送
時間
(平均)1、5、10、20、40、60sec.
電源バッテリー
(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間
応答時間(秒)
0.5
測定方向
一軸一方向
周囲湿度(%RH)
25~95(結露しないこと)
周囲温度(℃)
0~50(直射日光下は避けること)
主材質
(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)。(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル
使用水温(℃)
0~40(凍結除く)
サービス分類
レンタル
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲
Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min
質量(g)
約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~+40
外形寸法(mm)
172×38.5×63
電源
単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式
7セグメントLCD
表示桁数
5桁
測定表示時間
1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位
Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)
-10~+55
オーバーレンジ表示
"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)
Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能
測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式
非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング
1.0~10.0秒。接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)
50~1000
分解能
0.1r.p.m
連続使用時間(時間)
約30
電源
単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×28×125
付属品
単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
河川や各種水路などで流速を簡単・正確に測定するために開発された現場用ポータブル型の1軸電磁流速計。
水深3cmからの現場に対応でき、従来のプロペラ式に比べ、故障が少なく、取扱いおよび保守が非常に簡単であり、微流速から高流速までの流速値がデジタル出力で得られます。
仕様
【最小測定水深】3cm。【耐圧性能】30m水深相当。【平均時間】1、5、10、20、40、60秒選択式。【メモリ内容】ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間
材質
ウレタン樹脂
寸法(mm)
センサ:Φ30×64、センサープロープ:W240×D100×H95
質量(kg)
約1.1
タイプ
電磁誘導方式
電源
単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可)
ケーブル長(m)
10m(最大延長50mまで可能)
精度
測定値の±2%±0.005m/s
表示
LCD20文字2行
分解能
0.002m/s
外部出力
RS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送
メモリー容量
2MB、255ブロックまで記録可能
測定レンジ
0~5m/s
測定方向
1軸1方向
表示内容
流速(m/s)
防水性
JIS4等級相当
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。2点のゲートを通過した物体の速度を測定する光ゲートセンサです。
測定範囲
速度:0.001~m/s(ゲート幅:77.5mm)
最小表示
0.001m/s
測定項目
速度
接続
ワイヤレス、USB
対応OS
Windows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源
充電式電源(USB充電式)
仕様
【実験例】力学的エネルギー保存の法則・振り子の周期
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。
大きく見やすい大型液晶画面。
雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。
シンプル操作のオートスタート専用モデル。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目
走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離
電池寿命
約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)
仕様
CO2削減量:0.00~999.99kg。タイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)。ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い
寸法(mm)
55.5×37.5×18.5
質量(g)
28
電源
リチウム電池CR2032×1
時計機能
0:00'~23:59'[1:00'~12:59']
カロリー(kcal)
(消費)0~99999
最高速度(km/h)
0.0 ~199.9
距離(km)
(積算)0~99999
バックライト
無
走行速度(km/h)
0.0(4.0)~199.9
平均速度(km/h)
0.0~199.9
走行時間
0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)
0.00~999.99
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
最高使用圧力(MPa)
0.6
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)
±10(FS)
適合流体
水
1個
¥579
税込¥637
翌日出荷
走行車の速度を瞬時に表示!道路工事の保安用品としてご利用できます!
セット内容
本体、背面板固定ネジ×8、回転灯ネジ×4、脚部固定ネジ×4、脚部、折り曲げ部ネジ×4、アジャスタ×4、回転灯 黄、電源ケーブル、警告標識、インシュロック×6、取扱説明書
消費電力(W)
15/AC100V※速度検知時
寸法(幅W×高さH)(mm)
【パネル】400×230、数字表記(0~199)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×723×1680※突起物、回転灯を除く
LED色
【LED表示器/フラッシュライト 】橙色LEDランプ / 赤色LED
間隔(mm)
【パネルドット】10
サービス分類
レンタル
フロントホイールの回転からスピードパルスを拾うスピードセンサーKITです。
スピードメーター使用時、ミッションASSYの交換により、ノーマルスピードセンサーの使用ができない場合に必要です。また、タイヤサイズの変更によるパルス微調整にも対応。
※付属のパルス変換ユニットは速度パルス変換ユニット(762-1432100)との互換性はありません。
○デフォルト設定:
タイヤ外周長:1500mm
検出ポイント:4
※社外品のディスクローターボルトによってはボルト頭の出量が変わり、センサーが反応しない場合があります。その場合はセンサーの位置調整、またはボルトの変更が必要になります。
グロム
JC61全車種
主な適合車種
GROM 2013-2015年式:キタコ社製5速クロスミッション装着車
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
高性能16ビットMCU制御でデータの記録はminiSDカードを採用したカード型内蔵記録方式の流速計です。流速だけでなく、流向方位、水温も測ります。
INFINITYは、高性能16ビットMCUで制御され、記録媒体としてminiSDカードを有する内蔵記録方式計測器です。COMPACTシリーズではフラッシュメモリーが電子基板上に固定されていたため、観測プログラムの設定やデータの転送作業時に、測器自身をパソコンに直接接続する必要がありました。また、データ通信にはRS-232C を採用していたため、転送時間が遅いなどユーザー各位から改善要求が多数寄せられていました。新しいINFINITY は、これらの問題点を全て解決できる仕様となっています。観測設定は、USBを介してパソコンから直接入力するか、計測器から取り出したminiSDカード上にパソコンで設定を入力するかを選択することができます。また、USB、miniSDカードを使用することで、転送速度は格段に向上しました。この結果、現場環境を問わず、迅速、安全且つ容易な取り回しを可能にしました。
NFINITYは、記憶容量1GバイトのminiSDカードが標準装備されています。しかし、市販の2GバイトまでのminiSDカードで動作を保証しており、お客様の観測仕様にあわせて交換可能です。標準512Mバイトの場合、16ビットデータが最大約5000万ワード、したがって、7チャンネル測器の場合では700万データが収録可能となっています(ただし、観測時間は、電池容量と消費電流によって決定されます。消費電流は、装置間で異なります)。さらに、繰り返し収録延長・保存も可能な設計をとっています。miniSDカードに記録されたデータファイルは、Windows対応形式です。 WindowsOS 搭載パソコン内蔵のカードスロットや市販のカードリーダー・ライターで、データ読み込み、および、ファイル管理を高速処理することができます。
COMPACTシリーズでは、設定通り正常に計測開始されたかどうかを判断する手段がなく、観測者に少なからず不安感を与えていたと思われます。INFINITYは、観測開始を音で知らせる 「動作確認機能」を新たに搭載しました。
NFINITYは従来のコラム型リチウム電池の使用を止め、カメラ用リチウム電池(CR-V3)を採用しました。この電池はカメラショップや家電量販店で容易に入手可能です。モデルによって最大搭載電池数は異なりますが (2本、または、4本)、1本でも動作が可能な設計になっています。観測仕様に合わせて経済的な運用が可能になりました。
INFINITYの観測制御ソフトウェアは、現場観測者からのご意見を組み込み、使い勝手の良いソフトウェアとして再構築しました。例えば、観測インターバル設定は、0.1秒から6,000秒の範囲で選択が可能となり、より細密な観測計画が立てられるようになりました。
セット内容
本体、miniSDカード、miniSDカードアダプター、USBケーブル、結露防止用窒素ガス缶、通信処理ソフト、データ処理ソフト、六角レンチ、予備 六角穴付ボルト、電池押え用予備ネジ、Oリング、シリコングリス、リチウムバッテリー、本体取扱説明書、通信処理ソフト用取扱説明書、データ処理ソフト用 取扱説明書、収納ケース
質量(kg)
空中/1、水中/0.6
測定範囲
(流速)0~±500cm/sec。(方位)0~360°。(水温)-5~45℃
電源
CR-V3型リチウム電池
測定項目
流速、方位、水温
精度
(流速)±1cm/secまたは±2%。(方位)±2°。(水温)±0.02℃
センサータイプ
(流速)2軸電磁誘導方式。(方位)ホール素子。(水温)サーミスタ
材質(ケース)
チタン2種
分解能
(流速)0.02cm/sec。(方位)0.01°。(水温)0.001℃
消費電流(mA)
90
寸法(Φ×Lmm)
42(フランジ部54)×450
データ容量
約850万データ(6ch、標準512MB時)
バッテリー容量(Ah)
3.3(最大2個使用可)
耐圧力性
1000m水深相当
引張強度(kN)
約2(200kg相当)
サービス分類
レンタル
簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
速度
0.0~199.9km/h
走行距離(km)
0~999.99
平均速度(km/h)
0.0~199.9
最高速度(km/h)
199.9
走行時間
0:00':00"~9:59':59"
距離(km)
(積算)0~999.99
色
クリア/黒
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「PADRONE+(パドローネプラス)」数量限定のカラー
大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ
バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能
「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能
コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」
本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
シンプル操作のオートスタート専用モデル
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属
個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載