- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- スピードコントローラー PISCOのおすすめ人気ランキング
スピードコントローラー PISCOのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「スピードコントローラー PISCO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピコン」、「スピードコントローラー 低流量」、「クッション付きスピコン」などの商品も取り扱っております。
仕様
タイプ = 速度コントローラ。インレットポートタイプ = ネジ。ネジインレットポート = M5オス。チューブ出口ポート = 6mm
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
仕様
タイプ = 速度コントローラ。インレットポートタイプ = ネジ。ネジインレットポート = 1/8インチオス。チューブ出口ポート = 6mm
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途チューブとチューブの接続
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
材質
樹脂本体:PBT
形状
ユニオンストレート
用途低流量
形状
ユニオンストレートタイプ
使用流体
空気
使用圧力範囲
0.1~0.9MPa
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色
開放リング、樹脂本体/黒
使用温度範囲(℃)
0~60
刻印
AT、BT
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ16
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
制御方向
メータアウト
形状
エルボ
制御方式
メータアウト
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁
ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出
駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
精度
±5% (フルスケール)
使用流体
空気
材質(キャップ)
アクリル
材質(樹脂部)
PBT
目盛角度
150°
表示圧力範囲(MPa)
0~0.8
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体
空気
形状
小型ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
主な用途
スタンダード
使用真空圧力(kPa)
-100
ショックアブソーバ不要!
二段階の速度と切り替えタイミングをニードルで調整可能。クッションの強弱も調整可能。
標準なアブソーバに比べ3倍長持ち、長寿命
メンテナンス回数もコストも大幅削減!
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1.0
使用流体
空気
樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
金属部品に耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを採用しています。銅系金属不使用です。シールゴム材質には、低濃度オゾン対策として、HNBRを採用しています。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
形状
フリータイプ
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
仕様
低流量タイプ
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色
開放リング、樹脂本体/黒
使用温度範囲(℃)
0~60
刻印
AT、BT
一次側圧力(MPa)
0.5
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
形状
ユニバーサルタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)
4
使用流体
空気
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色
開放リング、樹脂本体/黒
使用温度範囲(℃)
0~60
適合ねじ
M5×0.8
刻印
A,B,AK,BK
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
形状
エルボタイプ
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)
カバー
無し
材質(金属フード)/処理
オール金属(黄銅)製
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応