スプライス 圧着端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
199件の「スプライス 圧着端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプライス端子」、「スプライス 圧着」、「スプライス」などの商品も取り扱っております。
汎用タイプのスプライスになります。
材質 黄銅 電流(A) 4 最大消費電力(W) DC12V200W/DC24V400W 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷

コンパクトで圧着がより丈夫にできます。
用途配線の確実な接続に 材質 黄銅 適合電線サイズ(sq) 0.5~1.5
1袋(100個)
789 税込868
当日出荷


裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm) 180 材質 炭素鋼 質量(g) 310 使用範囲(mm2) 0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

質量(g) 15 使用可能電力 DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下 適合電線サイズ (かしめる2本の合計):AV(S)0.8~2sq
1個
299 税込329
当日出荷

材質 真鍮+錫メッキ 使用可能電力 DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線 0.5~2.0sq 使用可能電流(A) 4~15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1パック(110個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質 塩化ビニル 透明 種類 絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V) 300 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状 突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類 T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スプライス
エレクトロタップ スプライス 単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。 耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。 電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。
用途自動車 娯楽機器 機器配線・分岐 補修用途 使用温度範囲(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)圧着端子用手動工具
人間工学に基づいたデザインで作業者の疲労を軽減することができます。
用途端子疲圧着 適合端子 AWG8~AWG1の銅製圧縮端子およびスプライス、AWG6~AWG4のアルミ製圧縮端子およびスプライス トラスコ品番 784-9991 質量(g) 567
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

スプライス端子。裸配線の結合用
適合 (配線)1.25~2.5(mm2) 材質 黄銅 最大電力(W) 12V/170
1セット(10個)
179 税込197
11日以内出荷

仕様 スプライスタイプ = バット。ケーブルサイズ = 22 → 16 AWG。全長 = 22.7mm。直径 = 4mm。絶縁 = 絶縁。色 = 赤。断熱材 = ナイロン, ビニール。シリーズ = FVC。。JST絶縁圧着バットスプライス端子. 絶縁圧着バットスプライスは、多様なサイズのワイヤとの併用に最適です。 品番が「 FVC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き 品番が「 FNC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2) 0.5~2.0 材質 黄銅(スズメッキ) 厚さ(mm) 0.3 全長(mm) 20.8 使用可能電力 DC12V200W以下、DC24V400W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
389 税込428
当日出荷

自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用 主な用途 結束用 連続耐熱温度(℃) 105 引張強度(N/cm) 10.3 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1袋(10巻)
899 税込989
当日出荷