- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- スプラインソケットのおすすめ人気ランキング
スプラインソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新128件の「スプラインソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプラインシャフト」、「スプライン軸」、「スプラインビットソケット」などの商品も取り扱っております。
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。
関連資料
対応ボルト
1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途差込角9.5mmのマルチに対応するソケット9個組セット。
仕様
ソケットホルダー付
材質
ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
適合サイズ
(インチボルト)5/16・3/8・7/16・15/32・1/2・5/8・3/4インチ、(E型トルクスネジ)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24
クリップの色
赤
サイズ(mm)
8・10・11・12・13・14・16・17・19
1セット(9個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び
なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)
1/4
セット内容
【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm。【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
差込角(inch)
3/8
トラスコ品番
853-1536
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
より高品質なHPQシリーズの3/8”SQスプラインソケット
差込角(sq.)
3/8
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
大型車用
用途スプライン差込インパクト用ソケットです。
寸法S(mm)
41
質量(g)
1196
全長L(mm)
82
寸法D1(mm)
62.5
寸法D2(mm)
62.5
寸法l(mm)
28
1個
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインソケット
差込角(sq.)
1/4
スプライン差込インパクト用ソケットです。
材質
クロムモリブデン鋼
差込口
#5 スプライン
1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)の締付け、緩め作業。
仕様
ソケットホルダー付
材質
ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm[inch])
6.35(1/4)
適合サイズ
(インチボルト)7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・15/32・1/2、(E型トルクスネジ)E7・E8・E10・E12・E14・E16・E18
クリップの色
黄
サイズ(mm)
5.5・6・7・8・10・11・12・13・14
1セット(9個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スプラインビットのショート&ロングセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業に
トラスコ品番
774-7918
質量(kg)
0.7
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×110×30
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質
S45C
硬度
ブリネル 160±5%
表面処理
焼き入れ等はしておりません
マタギ歯数
2
マタギミゾ幅の寸法差(mm)
+0.035~0
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。
差込角(mm)
9.5(3/8)
セット内容
8/10/11/12/13/14/16/17/19
材質
クロムモリブデン鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)
65
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
外径(Φmm)
28
材質
クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)
6~21
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
差込角(inch)
1/2
トラスコ品番
853-1535
1セット
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷