- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- スプリッタのおすすめ人気ランキング
スプリッタのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新504件の「スプリッタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光 スプリッタ」、「同軸ケーブルhdmi変換」、「スプライスBOX」などの商品も取り扱っております。
光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単
光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現
光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質
樹脂、鋼
色
ホワイト
付属品
固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書
適合ケーブル外径(Φmm)
2.0~2.5×3.0~4.5
設置場所
屋内用
適合プラグ(タイプ)
SCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。
種別
2分配 60×70×20mm
アズワン品番
3-8328-01
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。4K(2160p、30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。給電用ACアダプタとHDMIケーブルを接続するだけの簡単操作。
ポート数
2
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。4K2K(4096×2160)@60Hz(4:4:4)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続された2台のディスプレイのEDID情報を比較し、どちらにも対応する解像度を自動判別して映像入力機器(パソコン等)にEDID情報を伝える方式です。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。HDCP2.2対応製品です。
材質
スチール
消費電力(W)
5
インターフェース
入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2
最大解像度
4096×2160/60Hz
データレート(Gbps)
6.0/600MHz
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級
IPX3
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
質量(kg)
0.3
タイプ
壁掛け
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
195
寸法C(mm)
35
寸法M(mm)
133
寸法N(mm)
87
適合ケーブル外径(Φmm)
防水パッキ付:10以下。防水パッキン無:15以下
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー、ボデー:2
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
型式
光ファイバコネクタ (レセプタクル)
耐熱性
温度:70℃±3℃、 時間:1時間
使用周囲温度(℃)
-10~40
適合ケーブル
2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル
使用場所
住宅、事務所などの屋内で使用してください
挿入損失(dB)
0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時)
保持力(N)
(プラグ)19.6以下
挿入力(N)
(プラグ)19.6以下
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1つのHDMIポートから2つのHDMI出力に分配可能です。4K30Hzに対応。
用途映像を二つの画面に出力する
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
6.5×5.5×1.2
入力端子
HDMI タイプA メス×1
出力
HDMI タイプA メス×2
コネクタ
電源:micro USB (メス)
付属品
本体、USBケーブル(micro USB(オス)-USB Type-A(オス))
ポート数
2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
取付け方法
木ネジ(2本付属)、マグネット(付属無し)
コネクタ
単心SCコネクタ対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
180
コネクタ形状
入力または出力:HDMITypeA(メス)×3、HDMITypeA(オス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×82×15
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0898-03
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電。ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
幅(mm)
50
色
ブラック
質量(g)
78
消費電力(W)
10
長さ(cm)
62
出力電流(A)
2
高さ(cm)
1.8
入力電流(A)
0.5
コネクタA
HDMI(19ピン)
コネクタB
HDMI(19ピン)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型・高密度でコンパクトです。
カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
付属品
補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド 。・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン
タイプ
壁掛け
保護等級
IPX3
適合ケーブル外径(Φmm)
Φ12mm以下
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー、ボデー:2
付属品
シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ
材質
スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABS
色
スペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
80
寸法W(mm)
290
板厚(mm)
本体、扉、パネル、スペースカバー:1
材質(扉)
スチール
色(本体)
ベージュ5Y7/1
色(扉)
ベージュ5Y7/1
色(パネル)
ベージュ5Y7/1
材質(パネル)
スチール
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様
HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5V
セット内容
本体、取扱説明書
材質
ABS
切替方式
本体切替ボタン
保存温度(℃)
温度-20~60
インターフェース
入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3
最大解像度
4K2K(4096×2160)
動作温度
温度0~50℃
対応解像度
4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)
HDMI規格
HDMI Ver2.0
湿度(%)
湿度80以下(結露なきこと)
データレート
最大18Gbps
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
壁掛用スプライスボックス。
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500)
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。
(最大ケーブル径21mm)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm)
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質
アルミ
付属品
補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース
規格
EIA
外形寸法W(mm)
482.5
4芯テープコード。
片端コネクタ付き。
1M~10Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)
1.5×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
HDMI機器の信号を高画質・高音質のままHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力できます。接続されたディスプレイのEDID情報を、映像入力機器に伝える方式です。Dolby True HD及びDTS HD Master Audioにも対応しています。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しサビに強く信号劣化を防ぎます。
仕様
データレート最大3.4Gbit/s、ピクセルクロック25~340MHz
材質
スチール
規格
HDCP対応
最大解像度
4096×2160
1つの映像信号を4つに分配
4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配
ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
DVIディスプレイも使用可能
最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安)
HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応)。 ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。
適合機器
HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
インターフェイス
HDMI (※HEC、ARCには対応していません。)
色
Deep Color、 xvYcc、RGB
音声
入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2ch
コネクタ
【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×4
対応
HDCP2.2/1.4準拠
帯域幅(Gbps)
ビデオアンプ:18
ピクセル
クロック:600MHz
最大解像度
出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)
電源電圧
DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)
動作環境
温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約155×69×23
質量(g)
約230
材質
メタル
セット内容
製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
融着トレーの増設に。
光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。
心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)
161.2
寸法D(mm)
104
適合機種
SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N
RoHS指令(10物質対応)
対応