スプリンクラー 制御弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「スプリンクラー 制御弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火災受信所標識」、「制御弁」、「スプリンクラーヘッド」などの商品も取り扱っております。
文字内容 制御弁(スプリンクラー専用) 材質 硬質塩ビ 仕様 片面印刷 エスコ品番 EA983AF-65A 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 100×300
1個
500 税込550
当日出荷

アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質 アクリルプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 100×300×2
1枚
899 税込989
当日出荷

1枚
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質 アクリルプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 100×300×2
1枚
899 税込989
当日出荷

1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「アラーム弁 係員以外立入禁止」の危険地域室標識です。
材質 アクリル板 寸法(mm) 100×300×2 文字内容 アラーム弁 文字 裏印刷
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。 特に、渇水時には、流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、バイロット回路をオリフィス制御することで、主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
使用流体 上水 材質 カバー:CAC406/ダイアフラム:合成ゴム/ダイアフラム押え:SUS304/スプリング:SUS304/流量調節棒:C3604/ストレーナーキャップ:C3604/レジスターA:合成樹脂/レジスターB:合成樹脂/レジスターキャップ:C3604/オリフィス:C3604/案内羽根CAC406/ストレーナ:SUS304/バキュームホルダー:C3604/レジスターC:合成樹脂 材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 使用温度(℃) 0~60
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用 厚さ(mm) 6 材質 ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

兼工業水位弁
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。
材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 使用流体 上水 材質 流量調節棒:C3604、レジスターA・B:合成樹脂、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406 形状 ストレート フランジ JIS 10K 規格 JIS B 2240 材質(キャップ) ストレーナ:C3604、弁体:CAC406 材質(カバー) CAC406 材質(ハンドル) CAC406 材質(パッキン) 合成ゴム 材質(弁座) SUS304/CAC406 材質(ダイヤフラム) 合成ゴム、押え:SUS304、シャフト:SUS304 材質(スプリング) SUS304 材質(ストレーナ) SUS304
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
使用流体 上水 タイプ FW20DSR付 材質 カバー・案内羽根:CAC406、ダイヤフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え・スプリング・レジスターキャップ・ストレーナ:SUS304、流量調節棒・ストレージキャップ・バキュームブレーカ:C3604、レジスターA・B・C:合成樹脂、オリフィス:CAC406C 材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 使用温度(℃) 0~60
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369,800 税込406,780
47日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質 アクリルプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 150×300×2
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

山陽商会(AMENITY COX)制御弁 プレート標識
材質 PVCプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 100×300×1
1枚
449 税込494
3日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

用途給湯機の通水側に取り付ける専用の、逆流防止用継手です。 バルブ種類 ボールバルブ 形状 ストレート 使用流体 材質 砲金(CAC406(青銅)) ハンドル形状 首長形 表面処理 Ni-Crメッキ処理 仕様 平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続 入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体) 黄銅(ニッケルメッキ) 材質 要部:EPDM 適合流体 温水、蒸気 最高圧力(MPa) 温水:1、蒸気:0.05 仕様 許容差圧:0.05MPa以下 形式 ストレート形 最高温度(℃) 温水:120、蒸気110
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。(DNのみ) 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。
使用流体 上水 材質 カバー・ハンドル・案内羽根・弁体キャップ:CAC406、ダイヤフラム・パッキン:合成ゴム、ダイヤフラム押え・スプリング・ストレーナ・ダイヤフラムシャフト:SUS304、流量調節棒・ストレーナキャップ・レジスターキャップ・:C3604、レジスターA・B:合成樹脂、オリフィス:CAC406C、弁座:SUS304/CAC406 材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 使用温度(℃) 0~60
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質 アクリルプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 100×300×2
1枚
899 税込989
当日出荷

色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式 シール/ステッカー 材質 PVCステッカー 寸法(mm) 100×300
1枚
399 税込439
当日出荷