- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- スプリング 板のおすすめ人気ランキング
スプリング 板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,690件の「スプリング 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングプレート」、「板バネクリップ」、「トングのバネ」などの商品も取り扱っております。
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)
対応
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類
定荷重ばね
材質
(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。
跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容
バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭)
材質
SUS304、POM
仕上
ホワイト
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上
鋼/クロメート
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)
20
長さ(mm)
120
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品
ビス
材質
鉄
トラスコ品番
776-7617
適合本体
LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。
用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。
材質(板バネ)
SUS304CSP-H
材質(ピン)
SUS303
寸法C(mm)
(ピンカシメ径)4
角度(°)
60
材質
SUS304CSP-H/SUS303
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
付属品
+トラスタッピンねじ3.5×20(2本)
材質
ステンレス鋼
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質
ステンレス
種類
皿ばね
適合
CD-20PSX・CD-20PPX・CD-20PMX・CD-20PXX・CD-8"PSX・CD-8"PMX
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ばねの種類
トーションばね
材質
SUS304WPB
アーム角度(deg)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレスSUS304
電池フォルダーの接点など電気接点を兼ねたバネ材として使われます。
金属用のハサミで切断可能で半田付けも普通の銅材用の半田で可能です。
曲げ加工も容易です。
材質
りん青銅
長さ(mm)
300
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別
シート
材質
SUS301
RoHS指令(10物質対応)
対応
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具
木ネジサイズ(径×長さ)
2.1Φ×12.8mm
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類
定荷重ばね
材質
SUS301-CSP