- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- スプリングちょうつがいのおすすめ人気ランキング
スプリングちょうつがいのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新216件の「スプリングちょうつがい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転バネ」、「スプリング蝶番」、「バネ丁番」などの商品も取り扱っております。
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番
材質(本体)
鉄
付属品
取付けビス付き
ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨。(スプリング)SUS304。(シャフト)SUS304/潤滑めっき。(カラー)SUS303
耐久性
(ばね耐久回数)100万回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
スプリング丁番
仕上
光沢バレル研磨
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)
41
オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨
種類
スプリング蝶番
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品
SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ
種類
スプリング丁番
付加機能
ばね力調整機能付
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
80
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。片開き用。
用途蝶番
材質(本体)
鉄
付属品
取付けビス付き
常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
長さ(mm)
75
シリーズ
HEWIシリーズ
材質
ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
幅(mm)
73
質量(kg)
(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
色
ホワイト
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質
鉄
幅(mm)
43
板厚(mm)
1
ねじ穴数
6
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質
アルミニウム合金
種類
スプリング丁番
仕上
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質
鉄
幅(mm)
44
ねじ穴数
6
バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
1(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
1.5
寸法L(mm)
20
寸法t(mm)
0.5
寸法D1(Φmm)
1
寸法D2(Φmm)
2.2
寸法W(mm)
14
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10137
1個
¥96
税込¥106
4日以内出荷
扉の脱着が簡単です。
用途防災設備、住宅設備等
材質
電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)
種別
設備・機械
質量(g)
28
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質
(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA
耐久性
20000回
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。))
自重(g)
18
バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応