- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- スプリングホース 32のおすすめ人気ランキング
スプリングホース 32のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新145件の「スプリングホース 32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングホース」、「針金入りホース」、「つぶれにくい ホース」などの商品も取り扱っております。
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質
PVC/鉄
色
透明
使用温度範囲(℃)
-5~65
使用圧力(MPa)
-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水/油/粉体
特性
透明性
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性
耐油、折れつぶれに強い
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)
-5~60
機能
圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体
水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
透明性
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質
PVC
材質(補強材)
ポリエステル糸
使用流体
空気・水
色
透明
使用温度範囲(℃)
0~50
特性
耐圧/柔軟性
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性
耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質
軟質ポリ塩化ビニール
使用流体
水、油、粉体
色
クリア
使用温度範囲(℃)
-5~+60
連続使用温度(℃)
-5~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用
使用温度範囲(℃)
-10~50
材質(ホース)
硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
特性
保形性
VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。
工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。
使用温度範囲(℃)
-10~50
デリバリー、サクション両用途に適しております。
用途土木・農業ポンプ用
長さ(m)
5
使用流体
水/粉体
材質
PVC
色
透明/白
特性
透明性
使用温度範囲(℃)
-5~65
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色
(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質
軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性
柔軟性
圧力(MPa)
(耐負)-0.1
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)
-5~60
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
グレー/透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
水
特性
バキューム/透明性/圧送
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂
色
ナチュラル透明/イエローライン入り
特性
耐油、折れつぶれに強い、復元性
使用温度範囲(℃)
-5~60
機能
圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制
RoHS2指令適合
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
仕様
補強コード
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
赤/透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
適合流体
水・温水
材質
塩ビ
使用温度範囲(℃)
-10~50
機能
透明性有
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色
緑
最高使用圧力(MPa)
(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
適合規格
食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造
糸入り二重管ホース
外径(Φmm)
20
使用流体
水
脆化温度(℃)
-44
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース
特性
耐油
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体
鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水)
色
ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)
-5~70
機能
圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。
補強コード入りなので、耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水
特性
耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用
呼び寸法(inch)
3/4
許容圧力(MPa)
0.6
許容曲げ半径(mm)
120
標準質量(g/m)
220
使用温度範囲(℃)
-10~50
内径(Φmm)
19.0
外径(Φmm)
24.0
材質(ホース)
硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
特性
保形性