- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- シマノスモールパーツ(純正部品)
- スプリング調整ネジのおすすめ人気ランキング
スプリング調整ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新226件の「スプリング調整ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vブレーキ 調整ネジ」、「ネジ M3 8mm」、「スプリング」などの商品も取り扱っております。
1個
¥839
税込¥923
8日以内出荷
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)
スチール
耐熱温度(℃)
250
材質(センターピン)
スチール、焼入れ
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
SUM22L
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に
仕様
ゆるみ止めあり
材質
(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)
S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スプリング)
SWPB
材質(ゆるみ止め)
ナイロンロック
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS304)
取付部
おねじ
質量(g)
13
種類
丸形
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード
3192
1個
¥662
税込¥728
当日出荷
代表車種
EX250H7F
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
アルミニウム合金
アーム長さ(mm)
108
前後区分
前後兼用
頭部形状
ナベ頭
エスコ品番
EA949TE-308
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。
デッキヘの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。
材質
ポリエチレン
適合ねじ
W3/8
適合穴径(Φmm)
Φ16
アズワン品番
64-9595-32
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
クランプ圧を調整したい場合に使用します。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。
セット内容
ナット2個
材質
鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 1733
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
材質
(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
ねじ径
M3
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
表面処理
SSブラックメッキ
エスコ品番
EA949TF-308
頭部形状
皿頭
1パック(30本)
¥230
税込¥253
当日出荷