- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- スプリング逆止弁のおすすめ人気ランキング
スプリング逆止弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新156件の「スプリング逆止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェックバルブ スプリング」、「縦型チャッキ弁」、「水用逆止弁」などの商品も取り扱っております。
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様
最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)
90
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
接続方式
ねじ込みRc(PT)
使用流体
エア、温水、水
最高使用温度(℃)
90
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
80以下
最高使用圧力(MPa)
1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC406
材質(ジスク)
NBR
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様
最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)
220
材質(シール)
金属
接続方式
ねじ込みRc(PT)
使用流体
蒸気
最高使用温度(℃)
220
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体
圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)
0.02
最高使用圧力(MPa)
1
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
最低使用圧力(MPa)
0.03
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様
最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)
185
材質(シール)
フッ素樹脂(PTFE)
接続方式
ねじ込みRc(PT)
使用流体
蒸気、温水
最高使用温度(℃)
185
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体
空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.96[20]
材質
本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
9.8[100]
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.007[0.07]
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプ
ニップル
使用温度範囲(℃)
0~100
最高使用圧力(MPa)
2
クラッキング圧力(MPa)
0.007
使用流体
水・エアー
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(スプリング)
SUS316
バルブ種類
チェックバルブ
種別
逆止め弁
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
形式
インライン式
使用温度範囲(℃)
0~160
最高使用圧力(MPa)
0~1.37
接続方式
ねじこみ
材質(シート)
13Cr.S.S.+FPM(ディスク)
使用流体
水、空気、油、N2ガス
バルブ
逆止め弁(インライン式)
材質(弁箱)
CAC406
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)
オーステナイト・ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)
最高400
最高使用圧力(MPa)
6
限界温度(℃)
バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120
最高使用温度(℃)
標準スプリング(3.33Mpagの時):300。強力スプリング(3.33Mpagの時):300。高温スプリング(3.12Mpagの時):400。スプリングなし(3.12Mpagの時):400
最高許容圧力(MPaG)
(50℃の時)4.0
用途水栓金具用
材質
黄銅、POM(弁体)
仕様
パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)
オーステナイト・ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)
最高400
最高使用圧力(MPa)
6
限界温度(℃)
バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120
最高使用温度(℃)
標準スプリング(3.33Mpagの時):300。強力スプリング(3.33Mpagの時):300。高温スプリング(3.12Mpagの時):400。スプリングなし(3.12Mpagの時):400
最高許容圧力(MPaG)
(50℃の時)4.0
液体・気体の逆流を防ぎます。
材質
本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)
外形寸法(mm)
56×15.5
耐熱温度(℃)
約90
アズワン品番
1-6550-11
継手
(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm
開弁圧力(MPa)
最小0.01(10KPa)以下
1袋(2個)
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体
空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.96[20]
材質
本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.007[0.07]
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状
ストレート
材質(本体)
SUS316
使用温度範囲(℃)
-13.5~180
最高使用圧力(MPa)
真空~4.9
接続方式
ねじ込み形
耐圧(MPa)
7.35(75kg/cm2)
クラッキング圧力
7kPa(0.07kgf/cm2)
接続
R(PT)
使用流体
塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(リング)
バイトン
バルブ種類
チェックバルブ
給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。
40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
表面処理
ナイロン11樹脂粉体塗装
接続方式
フランジ形
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.37
塗膜厚(μm)
内面:300以上
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
表面処理
エポキシ樹脂塗料(黒色)
接続方式
フランジ形
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.37
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
最高使用圧力(MPa)
1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC406
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
CAC406+NBR
材質(スプリング)
C5191W
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃)
0~100
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ソケット
クラッキング圧力(MPa)
0.007
使用流体
水・エアー
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(スプリング)
SUS316
バルブ種類
チェックバルブ
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120℃
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604
材質(プラグ)
C3604
材質(ボディ)
CAC
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
チャッキバルブ
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)
オーステナイト・ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)
最高400
最高使用圧力(MPa)
6
限界温度(℃)
バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120
最高使用温度(℃)
標準スプリング(3.33Mpagの時):300。強力スプリング(3.33Mpagの時):300。高温スプリング(3.12Mpagの時):400。スプリングなし(3.12Mpagの時):400
最高許容圧力(MPaG)
(50℃の時)4.0