- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- スプレイ 容器のおすすめ人気ランキング
スプレイ 容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新545件の「スプレイ 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡スプレー ボトル」、「逆さ スプレー ボトル」、「スプレイボトル」などの商品も取り扱っております。
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質
(ノズル)PP、(ボトル)PE
色
(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体
水
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)
500
仕様
(1回の噴霧量)約1.1mL
材質
PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)
235
目盛
50mL単位
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
材質(本体)
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)
500
適合
硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質
ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)
220
目盛
100mL単位
ボトル径(Φmm)
100
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合
無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
材質
ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
危険物の類別
非危険物
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上
本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂
耐熱温度(℃)
-7~40
吐出量(mL/回)
1
危険物の類別
非危険物
補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。
容量(mL)
800
材質
高密度ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
77×290
使用流体
水、洗剤等
耐熱温度(℃)
90
危険物の類別
非危険物
色
ブルー
危険物の類別
非危険物
材質
ポリエチレン(PE)
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質
トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET
危険物の類別
非危険物
空スプレーボトル
材質
PE(ポリエチレン)
色
赤色、緑色
セット内容
赤1個、緑1個
材質(本体)
PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約32×120×274
使用流体
水
材質(パイプ)
PE
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブ長さ(mm)
215
1セット(2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質
ポリエチレン(PE)
従来のスプレイヤーになかった、洗剤の詰め替えに便利な広口ボトルを採用。霧と泡の2パターンの吐出を選べるスプレイヤー。
容量(mL)
500
材質
PE
危険物の類別
非危険物
何かと便利なスプレー式ボトル。噴出しは直射と霧状の2段階で切替が出来ます。
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)
500
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×85×200
材質(内容器)
PET樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
ノズルの先端をひねることで広角と挟角の2種類を吹きわけが出来るスプレーボトルです。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
材質
ノズル:PP、ボトル:PE
容量(mL)
500
高さ(mm)
220
目盛
なし
ボトル径(Φmm)
75
危険物の類別
非危険物
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
材質
本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
ジャバラ型で折れないストローが、ボトルの中で回転してどんな角度にもスプレーできます。中身がよく見える透明ボトルには、環境に優しいペット樹脂を使用。
材質
PP、PE、PET、セラミック
色
ブルー
使用流体
水、アルコール
耐熱温度(℃)
40
危険物の類別
非危険物