- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- スプレー ボトル 500mlのおすすめ人気ランキング
スプレー ボトル 500mlのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新314件の「スプレー ボトル 500ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光 スプレーボトル 500ml」、「噴霧ボトル」、「逆さスプレー」などの商品も取り扱っております。
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質
(ノズル)PP、(ボトル)PE
色
(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体
水
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)
500
仕様
(1回の噴霧量)約1.1mL
材質
PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)
235
目盛
50mL単位
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として
容量(mL)
500
材質/仕上
主要部:PP、容器:PP
高さ(mm)
240
質量(g)
78
奥行(mm)
115
1目盛(mL)
50
サイズ(mm)
240×115×80
危険物の類別
非危険物
何かと便利なスプレー式ボトル。噴出しは直射と霧状の2段階で切替が出来ます。
容量(mL)
500
エスコ品番
EA115X-7
材質
PET
寸法(mm)
直径73×216
全長(mm)
175
質量(g)
62
危険物の類別
非危険物
1個
¥525
税込¥578
当日出荷
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)
500
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×85×200
材質(内容器)
PET樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
材質
ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
危険物の類別
非危険物
業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
材質(本体)
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類
手動式
型式
手持式
噴霧量(mL)
1.2(1回)
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤、水
材質(ノズル)
真鍮
テーブルなどの据え置き用に
材質
容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP
寸法(mm)
250×89×65
容量(mL)
500
1個(500mL)
¥400
税込¥440
当日出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)
500
適合
硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質
ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)
220
目盛
100mL単位
ボトル径(Φmm)
100
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合
無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。
ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)
500
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
Φ95×203
1目盛(mL)
50
使用流体
水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ブルー
危険物の類別
非危険物
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)
300
危険物の類別
非危険物
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×127×213
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)
108
1目盛(mL)
50
使用流体
水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別
非危険物
薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ
空容器
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
効果
その他
適合
151519 金象キャニヨンスプレー
材質
PP
色
白
質量(g)
40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×33×110
危険物の類別
非危険物
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質
トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET
危険物の類別
非危険物
スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質
本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
口内径(Φmm)
17
容量(mL)
500
エスコ品番
EA115X-6
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
全長(mm)
165
質量(g)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×97×210
危険物の類別
非危険物
1個
¥480
税込¥528
当日出荷