- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- 洗車・クリーナー
- スプレー 艶出しのおすすめ人気ランキング
スプレー 艶出しのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新356件の「スプレー 艶出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮革用スプレー」、「車 プラスチック ワックス」、「金属 ワックス」などの商品も取り扱っております。
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。
雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。
またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護
自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し
種別
エアゾール
成分
シリコーンオイル、ブタン、プロパン
タイプ
ミストタイプ
液性
油性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
39mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
LAVENクリーナー&ワックスはヘルメットに直接スプレーして虫の死骸や排気ガスの汚れを落とし、美しいツヤを出します。
用途2輪車用ヘルメットの汚れ落とし・ツヤ出し
成分
石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル、噴射剤他
使用方法
(1)使用前に容器の中に入っている撹拌用のガラス玉がカラカラと軽い音を立てるまでよく振ってください。(2)噴射口の向きを確認し、ヘルメットから約20cm位離して軽くスプレーしてください。(3)柔らかい布で塗り伸ばしてから軽く拭きあげてください。(4)使用後はキャップをし、石けん等で手をよく洗ってください。
危険物の類別
非危険物
「水溶性つやだしニス」のスプレータイプです。
水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。
無色透明で、下地の色を生かします。
イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。
使用場所
屋内用
特性
ツヤ出し
仕様
うすめ液/使用しない
乾燥時間(分)
約10~15(20℃)
主な用途
木、紙粘土、ポスター
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
水溶性
LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。
自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用
成分
シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤
使用方法
(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。
危険物の類別
非危険物
場所を選ばずこれ1本で水なし洗車・艶出し。。スプレーして塗り伸ばし、拭き上げながら磨き上げる。洗車と艶出しが同時にできる。作業後は汚れが付きにくくなり、きれいな状態を保ちます。。用途:オートバイの塗装面、樹脂面、金属面の洗浄、ツヤ出し用。成分:界面活性剤、シリコーン。
用途使用方法---------------------------------------。・作業箇所の表面に泥、砂、小石などひどい汚れが付着している場合は、あらかじめ水洗いし、水分を拭き取ってください。・柔らかくきれいな布、タオルを数枚用意してください。(普通2~3枚程度)。1:容器をよく振ってスプレーしてください。2:手早く布、タオル等で塗り伸ばしてください。3:乾かないうちに、すぐ別布で拭き上げながら磨き上げてください。
危険物の類別
非危険物
プラステック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。
自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけでシリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護被膜を作ります。
キャニオンガン0.5L容器付き
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分の艶出し用
表示成分
シリコンオイル(33%)、非イオン系界面活性剤
危険物の類別
非危険物
1本(20L)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
■[イラストの仕上げ剤に] 絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。 ■[汚れからガード] 耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。 ■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く) 安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。 ■[滑らかな仕上り](スプレーのみ) 刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。
用途■[ホビー・工作] 紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品 ■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など
色
とうめい
特性
つやだし
主な用途
屋内木部、紙粘土、ポスター
希釈剤
ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
塗り重ね可能時間(分)
10以上(20℃)、30以上(冬期)
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
アズワン品番
64-1159-51
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.132L
油性 or 水性
水性
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.8~1
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
約0.6枚分
乾燥時間
約10分(20℃)、約30分(冬期)
危険物の性状
水溶性
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
フローリングの「汚れ落とし」と、自然な「つや出し」が1度に!
ワックスした後の床にも使える中性タイプのフロアケア剤です。
マジックリンの洗浄成分で汚れを浮かび上がらせ、つやだし基材で床に美しい膜(つや)を作ります。
素早く乾燥(約3分)し、サラッとした仕上がりに。
さわやかシトラスの香り。
誰にとっても「使いやすい」「選びやすい」容器!
使用場所
フローリング
液性
中性
シリーズ
マジックリン
本製品は、塗りたての塗膜に使う為に生み出された画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコン・ノンコンパウンドですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。さらに従来の最終仕上げ剤で消えなかった#1500以上の微細なオーロラマークも消すことが出来ます。もちろん過去に塗装した塗膜にも使用可能です。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。一般的な艶出し剤は、塗りたての塗膜に使用した場合、溶剤が抜ける事は業界ではよく知られて課題となっていましたが、本製品はその問題を解決できる商品になっています。ガンスプレー式なので作業性も抜群です。
成分
水、酢酸エチル、ポリエチレン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂、石油留分
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1本(473mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。
乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。
スプレーなので、簡単に使用できます。
使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。
色
透明(クリヤ)
主な用途
屋内木部
使用場所
屋内用
特性
つや出し
乾燥時間(分)
夏期/10~20、冬期/20~50
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.135L
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.8~1.1
危険物の性状
水溶性
1本(300mL)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ツヤ革レザーウェア用の泡状汚れ落としツヤ出しクリームです。
革にマイルドに作用するアミノ酸系 界面活性剤とカルナバワックスを主成分とした泡状クリームです。
泡が汚れを浮き上がらせ吸着します。
天然保湿因子が皮革の柔軟性を保ち潤いを与えます。
弱酸性タイプなので皮革を傷めずお手入れができます。
危険物の類別
非危険物
1本(220mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ダメージ補修部にスプレーするだけでひずみの判定が容易になります。
色
透明
危険等級
Ⅲ
塗布面積(m2/kg)
0.8~1.2(2回塗り)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.24L
色相
透明
危険物の性状
非水溶性
1本(480mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
これ1本で、洗浄、コーティング、艶出し、小傷埋めが出来きるマルチスプレーです。ヘルメット磨き、タンク、カウル、ホイールなど様々なところに使用することができます。艶を出すだけではなく、洗浄、コーティングまでこれ1本で行なう事ができるため、洗車やメンテナンスに掛かる時間を大幅に短縮できます。
使い方は、綺麗にしたい箇所にシュッとスプレーして、サッと拭き取るだけです。塗りこみ用と拭き取り用のクロスを使用する事をお勧めします。
用途オートバイのツヤ出し、ヘルメットのツヤ出し、防汚コーティング(全色対応)、微細なキズ埋め、洗浄、汚れ落とし(塗装面・プラスチック・ホイール)
仕様
効果は最大約6ヵ月持続
容量(mL)
220
形式
エアゾール
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(220mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スプレーするだけでシリコン成分が内部に浸透し、塗装面やプラスチックパーツを保護すると同時に、強い皮膜が美しい光沢を持続させます。超撥水効果によって泥などが付着しにくく、後の洗車が楽に行えます。無塗装のスイッチボックスやフェンダー、インナーカウルなどのつや出し、保護にも最適です。
サイズ
20OZ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.355L
危険物の性状
非水溶性
1個(355mL)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
スプレー後、サッと塗り込むだけ!汚れを落として同時にWAXがけ完了。天然カルナバロウ配合で鮮やかな光沢を実現します。
対応ボディー色
全色
形状
液体
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様
シュッとスプレーするだけ!拭き取り・水洗い不要!。 タイヤを保護して老化・劣化を防ぐ、紫外線吸収剤配合!。 発泡した泡が汚れを抱き込んで洗い流され、乾燥するとツヤを出しタイヤを保護します!480ml
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。
高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。
使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。
表面温度が130℃でも使用可能です。
用途樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。
窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。
パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。
カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。
樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。
樹脂パーツのつや出し。
耐熱温度(℃)
130
使用箇所
樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.03kg
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
タイヤの保護・艶出しに特化したタイヤワックス。
タイヤ本来の自然なツヤが戻ります。
素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。
タイヤ専用。 ※レザー使用不可
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに
成分
水、シリコーン、グリコール類、界面活性剤、防腐剤、その他
使用方法
1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)。色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。
タイプ
液体(水性)
液色
乳白色
pH値
7.5
液性
中性
危険物の類別
非危険物
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
ツヤ透明度が高まり、汚れを防ぎます。
用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。
シリコーンスプレーはシリコーンを主成分としていますので、潤滑・剥離・艶出しに優れた効果を発揮します。
スプレータイプなので最後の一滴まで使用でき、しかも取り扱いが簡単です。
摩擦熱を抑えると同時に、摩擦による損傷を防止しますので、作業が綺麗に早くできます。
用途各種機械の刃・大工道具・プラスチック・ゴム・自動車・家具・家庭器具・農機具・レジャー用品・機械・電動工具に
使用温度範囲(℃)
+5~+40
危険物の類別
非危険物
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷