スプレーのり 速乾のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
94件の「スプレーのり 速乾」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接着剤 布 スプレー」、「粘着スプレー」、「壁紙 のり スプレー」などの商品も取り扱っております。
速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。 粘着タイプ 強粘着 成分 基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン。噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番 216-9312 使用方法 使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 。接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。 乳白色 貼合せ可能時間 (片面)30秒~1分。(両面)30秒~5分 はく離強度(N/m) 2200 塗布面積(m2) 約4 吹出しパターン 荒い帯状
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。 種別 Z-3 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★ 成分 SBR系溶剤形 トラスコ品番 399-0869 タイプ 強力型 主な用途 金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。 粘着タイプ 強粘着 トラスコ品番 775-7514 材質 主成分:クロロプレンゴム 黄色 容量(mL) 430 質量(g) 450 2018年トラスコ掲載ページ 3 1128
1缶
3,500 税込3,850
当日出荷

スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ 粘着タイプ 強粘着 トラスコ品番 293-0102 黄色 不揮発分 15% 貼合せ可能時間 (両面)1分~30分 塗布面積(m2) 約2(両面塗布する場合接着可能面積:1) 吹出しパターン 粗い帯状 噴射剤 ジメチルエーテル 軟化点(℃) 150(耐熱) 適合被着体 金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど はく離接着剤強度(kN/m) 3.0 標準重ね塗り回数(回) 1~3 建築基準法 F☆☆☆☆
1本(430mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分 基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン。噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番 003-6404 貼合せ可能時間 (片面)15秒~1分。(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m) 1800 塗布面積(m2) 約10 吹出しパターン 円形粒子状 アズワン品番 8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ 弱粘着 成分 基材:アクリルゴム。主溶剤:イソヘキサン。噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番 003-6382 使用方法 使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間 (片面)10秒~1日。(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m) 80 塗布面積(m2) 約12 吹出しパターン 円形微粒子状 アズワン品番 8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
1本(100mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着型、発泡スチロールOK
用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。 種別 Z-2 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★ 成分 SBR系溶剤形 トラスコ品番 399-0851 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 68×204 主な用途 発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着 成分 LPG(ノンフロン) 材質 合成ゴム、ノルマルヘキサン 粘着タイプ 強粘着
1本(220mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に トラスコ品番 216-9304 濃い黄色 (乾いても消えません) 基材 S.B.R(スチレンブタジエンゴム) 主成分 ノルマルペンタン、アセトン 不揮発分 22% 貼合せ可能時間 両面:30秒~15分 塗布面積(m2) 約12(両面塗布 6) 吹出しパターン 幅調整可の粗い帯状 噴射剤 ジメチルエーテル はく離接着剤強度(kN/m) 2 (25℃) 標準重ね塗り回数(回) 1~2
1本(430mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。 タイプ 再剥離タイプ、強力粘着 仕様 合成ゴム系接着剤 成分 合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。 粘着タイプ 強粘着
1本(430mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー性良好。ロングタック(貼合せ可能時間(20℃)5~30分)、耐熱性に優れる
用途木、合板、メラミン化粧版、金属、硬質塩ビ、ゴム、皮革、塩ビレザー(裏打ち面)、ガラス繊維、コンクリート面の接着。内装工事、巾木の接着 成分 エアゾールスプレー型クロロプレンゴム系溶剤系 アズワン品番 64-8325-62
1個(430mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。
形態 透明 種類 接着剤/エアーゾール その他 使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。
1本(440mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

ガス抜きキャップ採用 弱接着型、はってはがせる シワ・ソリ・シミを残さない。
用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。 種別 Z-1 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★ 成分 アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサン トラスコ品番 447-5011 使用方法 接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる 主な用途 紙、布、プラスチックフィルム
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分 変成シリコーン 不揮発分 100% 改正建築基準法(JAIA対応) F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃) -30~130 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分) 10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄い物でもシワにならずしっかり貼れる。
用途カラーコピーの原稿貼り、ラベル貼り、ポスター等 エスコ品番 EA920EA-2 タイプ 中接着型
1個
2,660 税込2,926
翌々日出荷

自動車内張りの接着、金属、プラスチック、ゴムなどの接着に使用します。材料の両面にスプレーすることで強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗めの帯状スプレーパターンで粗面の接着も可能です。
粘着タイプ 強粘着
1ケース(430mL×6缶)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです。 カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。 しっかり貼れてはがせる。強力粘着
用途うすい材料の一時接着に 粘着タイプ 強粘着 材質 【基材】アクリルゴム。【主溶剤】イソヘキサン 容量(mL) 430
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ウインドーフィルム専用の接着スプレー。 わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。(接着剤成分フリー) 気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜ける。 フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
1本(420mL)
669 税込736
当日出荷

オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。 主な用途 ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール トラスコ品番 366-4899 白色 使用温度範囲(℃) -20~80 主成分 スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形 改正建築基準法(JIS対応) JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA 4VOC基準適合 標準重ね塗り回数(回) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 430mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 10 危険物の性状 非水溶性 適合用途 低VOC、速乾 主なワーク パーツ
1本(430mL)
1,998 税込2,198
当日出荷