- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- スプレーボトル 300mlのおすすめ人気ランキング
スプレーボトル 300mlのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新143件の「スプレーボトル 300ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレーボトル」、「300mlボトル」、「DIA スプレー」などの商品も取り扱っております。
スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質
本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
口内径(Φmm)
17
何かと便利なスプレー式ボトル。噴出しは直射と霧状の2段階で切替が出来ます。
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質
(ノズル)PP、(ボトル)PE
色
(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体
水
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)
300
危険物の類別
非危険物
吹き出し口が直射と霧射に切り替えることができます。
材質
ボトル/高密度ポリエチレン(HDPE)、ガンスプレー/ポリプロピレン(PP)
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)
300
材質
本体/HDPE、スプレー/PP
吐出量(mL)
1
色
乳白色
高さ(mm)
143.5
内径(Φmm)
20.5
胴径(Φmm)
65.5
危険物の類別
非危険物
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)
500
仕様
(1回の噴霧量)約1.1mL
材質
PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)
235
目盛
50mL単位
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ホースが動いて、どんな角度でも楽・軽・噴霧。
ホースが動くので、本体を傾けても噴霧可能。ハンドル操作も軽く、霧の角度も簡単に調節できます。
スウィングシリーズの300mLタイプ。コンパクトでかわいいモデル。
容量(mL)
300
質量(g)
83
幅(cm)
10.7
ボトル径(Φmm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
材質
本体:PP、容器:PE
色
グリーン
質量(g)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×200
危険物の類別
非危険物
優れた素材
容量により底面寸法は異なりますが、充填口は共通です。
又、トリガーサイズも共通です。
トリガーには誤噴射防止ストッパー付きで安心です。
危険物の類別
非危険物
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
材質
ポリエチレン(PE)
噴霧量(mL)
0.3
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)
160
質量(g)
59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×45×155
危険物の類別
非危険物
材質
ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
危険物の類別
非危険物
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)
500
適合
硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質
ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)
220
目盛
100mL単位
ボトル径(Φmm)
100
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合
無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
ガラスシートを貼るときの必需品
用途ストッパーつきの霧吹き
容量(mL)
150
色
クリヤ
材質
ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレン
使用流体
水、中性洗剤の水溶液
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
テーブルなどの据え置き用に
材質
容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP
寸法(mm)
250×89×65
容量(mL)
500
1個(500mL)
¥400
税込¥440
当日出荷
使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)
500
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム
使用流体
水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
質量(g)
102
1目盛(mL)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93.5×119.5×206
危険物の類別
非危険物
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)
500
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×85×200
材質(内容器)
PET樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質
トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET
危険物の類別
非危険物