- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- スプレーワーク HG トリガーエアーブラシのおすすめ人気ランキング
スプレーワーク HG トリガーエアーブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレー ガン コンプレッサー セット」、「ガンダムマーカーエアブラシシステム」、「缶 エアーブラシ」などの商品も取り扱っております。
ダブルアクションの定番モデル「スプレーワークHGエアーブラシIII」の細吹き性能を重視した、ノズル口径0.2mmタイプです。
指先にフィットするボタン形状で微妙なコントロールが可能。
幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷彩など繊細な塗装に最適です。
塗料カップは容量7mL、別売の塗料カップも装着できます。
本体は精度の高い金属製クロームメッキ仕上げ。ニードルの保持部分にはフッ素樹脂製パッキンを採用。
動きがスムーズで塗料のしみ出しを防ぎます。HGコンプレッサーレボII、コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサーと接続して使います。
ノズル口径(Φmm)
0.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
スプレーワーク・エアーブラシのトップモデルです。
長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプを採用。
幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。
本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。
HGコンプレッサーレボやHGコンプレッサーはもちろん、一般の模型用コンプレッサーにそのまま接続でき、本体のエアーバルブを取り外せばベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも接続可能です。
ノズル口径(Φmm)
0.3
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。
操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。
グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径0.3mmのスタンダードモデル。
幅1mm以下の細い吹きつけができ、ボカシ塗装や全面塗装まで幅広くこなします。
容量7mLの塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。
タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径(Φmm)
0.3
カップ容量(mL)
7
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。
ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。
本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。
長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
ノズル口径(Φmm)
0.5
カップ容量(mL)
15
エアー取付口
PF1/8
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用
ノズル口径(Φmm)
0.4
仕様
ダブルアクション
付属品
5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー
接続口径
M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。
コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。
またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。
幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。
また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。
また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。
ノズル口径(Φmm)
0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×105×138
本体質量(g)
800
空気圧力(MPa)
(最高)0.11、(最大連続使用)0.05
連続使用時間(分)
20~30
バッテリー電圧(V)
7.2
空気吐出量(L/min)
20(無負荷時)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。
操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。
グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径は0.2mm。
幅0.5mm以下の細い線の吹きつけができ、迷彩の機会が多い戦車モデラーや飛行機モデラーにおすすめです。
ニードル保持部分にはフッ素樹脂パッキンを使用。動きがスムーズで、トリガー部分への塗料の逆流も長時間にわたって防止。
ニードルストッパー付ですので吹き幅を一定にできます。
塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。
タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径(Φmm)
0.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)
(エアーブラシ)0.3
容量(mL)
(エアーブラシ塗料容器)7
仕様
水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容
コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径
(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)
単相100
制御方式
オート運転スイッチ
本体質量(kg)
3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×140×190
モーター出力(W)
110/100
制御圧力(MPa)
0.25~0.40
コイル長(m)
(ホース)2.5
運転時間(分)
(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。
メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。
ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。
塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。
また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。
コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。
ノズル口径(Φmm)
0.3
カップ容量(mL)
17
エアー取付口
PF1/8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。
トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。
缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。
色
本体:ブラック、トリガー:レッド
適合サイズ(Φmm)
(缶口)約32~33
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。
HGコンプレッサーレボIIは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。
形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。エアーブラシはダブルアクションタイプのHGエアーブラシIII。
迷彩塗装やグラデーションのような微妙な塗装をはじめ、美しい仕上がりの全面塗装やグロス塗装、さらに幅1mm以下の細吹きもこなすスタンダードタイプ。傑作仕上げのための頼もしいパートナーです。
ノズル口径(Φmm)
0.3
仕様
防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付
電源
家庭用100V電源専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×90×185
空気吐出量(L/min)
20
最大圧力(MPa)
0.11
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。
初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)
0.3
カップ容量(mL)
7
付属品
ホースナットスピコット、ノズルレンチ
取付ねじ
S1/8
フタ
あり
操作方式
ダブルアクション
アジャスター
あり
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。
HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。
コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。
エアーブラシは長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプ、グリップ付きで安定して作業が行えます。
もちろん、幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。
本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。
ノズル口径(Φmm)
0.3
カップ容量(mL)
7
仕様
防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付
電源
家庭用100V電源専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×90×185
空気吐出量(L/min)
20
最大圧力(MPa)
0.11
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)
1.3
空気使用量(L/min)
約90
パターン開き(mm)
150
セット内容
ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)
本体:390、カップ:148
供給方式
重力式
塗料噴出量(mL/min)
約160
吹付空気圧力(MPa)
0.3~0.35
カップ容量(mL)
400
所要圧縮機(kw)
0.75以上
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。
エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。
保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。
筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
ノズル口径(Φmm)
0.3(サイズ変更不可)
カップ容量(mL)
約7
セット内容
ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
(エアブラシ)電力/1.6
電圧(V)
DC12、(アダプター)AC100-240
コード長さ(m)
約1.7
接続ねじ
(ホース)1/8
出力電圧(V)
12
騒音値(dB)
約50
吐出量(L/min)
約10.5
消費電力(VA)
18
動作
(レバー)ダブルアクション
入力電流(A)
0.6
定格使用時間(分)
15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)
リリース起動圧力(MPa)
約0.10
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。
SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。
エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。
本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。
ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。
タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。
エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。
ノズル口径(Φmm)
0.5
カップ容量(mL)
15
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)
1.5
空気使用量(L/min)
約130
パターン開き(mm)
180
セット内容
ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)
本体:390、カップ:210
供給方式
吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)
約180
吹付空気圧力(MPa)
0.3~0.35
カップ容量(mL)
600
所要圧縮機(kw)
0.75以上
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途スプレーガン用
セット内容
スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
取扱説明書
メンテナンス方法説明書
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
最高使用圧力(MPa)
0.4
接続ねじ
(ホース)1/8
動作
(レバー)ダブルアクション
広い面積を塗装する際に便利な大容量塗料カップです。
カップ容量は40mL。樹脂製で軽く取り回しも気になりません。
タミヤの各エアーブラシに取り付けることができます。(タミヤバジャー、スーパーファインエアーブラシは除く)
カップ容量(mL)
40
1個
¥499
税込¥549
当日出荷