- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- スプロケット9tのおすすめ人気ランキング
スプロケット9tのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新121件の「スプロケット9t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン ギア」、「スプロケット 10t」、「スプロケット」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
12.7
軸穴径公差
H7
内リンク内幅(mm)
7.95
ローラ外径(Φmm)
7.92
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
4.4
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS35
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
チェーンピッチ(mm)
9.525
ローラ径(Φmm)
5.08
豊富な品揃えで標準化
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
12.7
歯幅(mm)
7.3
タイプ
標準品
種類
スプロケット
列数
1
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
スプロケット形状
A形
材質
SUS304
タイプ
SUSFBN35B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)
5.08
チェーンピッチ(P)(mm)
9.525
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
チェーンNo.
60
スプロケット形状
B形
豊富な品揃えで標準化
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
12.7
歯幅(mm)
7.3
種類
スプロケット
列数
1
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
スプロケット形状
B形
SHIMANO DEORE XT カセットスプロケット CS-M8100-12 12スピード。・優れたシフティング性能。HYPERGLIDE+ による素早くスムースなシフティング性能。BEAM SPIDER。より軽量で丈夫。カセットの慣性力軽減によるより素早い加速。・MICRO SPLINE。新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット。・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
豊富な品揃えで標準化
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
2.9
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS25
付属品
+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)
チェーンピッチ(mm)
6.35
ローラ径(Φmm)
3.3
軸穴径公差
H8
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.92
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
9.525
軸穴径公差
H7
内リンク内幅(mm)
4.8
ローラ外径(Φmm)
5.08
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
タイプ
NK35B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)
5.08
チェーンピッチ(P)(mm)
9.525
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
20
歯幅(mm)
11.7
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
60
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
2.2
タイプ
FBN60B
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
0.4
タイプ
FBN60B
寸法a(mm)
6
寸法S(mm)
8
ボス径BD(mm)
43
ボス長BL(mm)
32
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
ローラ外径(Dr)(mm)
11.91
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)
55.7
外径(Do)(Φmm)
63
寸法GD(mm)
32
歯部処理
歯先高周波焼入
軸穴種別
軸穴加工タイプ
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
19.05
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
軸穴径公差
H7
内リンク内幅(mm)
12.7
ローラ外径(Φmm)
11.91
スプロケット形状
B形
シマノ 9速用カセットフリーコグ 11-30T
歯数
11-30T
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#35鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ
ローラ外径×肉厚(mm)
31.8×1.2
材質
【スプロケット】#35-9T(鉄)ベアリング入り
シャフト
なし
材質(ローラー部)
スチール
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷