- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- スペーサー 3mmのおすすめ人気ランキング
スペーサー 3mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,313件の「スペーサー 3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーサー 内径3mm」、「スペンサー」、「スペーサー」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリアセタール
材質
JIS規格 A2017P
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
材質
SUS303
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
5.5
ねじ長さ(mm)
6
材質
SUS304
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SUS303
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ径
M3用
種別
中空(パイプ)
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3用
種別
中空(パイプ)
材質
ナイロン66
色
半透明
熱変形温度(℃)
75(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
スタイリッシュな足回りに変身。
用途ホイールスペーサー
材質
アルミニウム
内径(Φmm)
約78
外径(Φmm)
約149
ねじ長さ(mm)
全ねじ
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
ねじ径
M3
仕様
メス-メスタイプ、六角タイプ
材質
ジュラコン(R)
色
乳白色
対辺(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート処理
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。