- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- スポット ヒーター はんだのおすすめ人気ランキング
スポット ヒーター はんだのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「スポット ヒーター はんだ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホットエアー」、「リワーク」、「ホットブロー」などの商品も取り扱っております。
高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
トラスコ品番
819-9744
セット内容
本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)
全長(mm)
こて部:250
質量(kg)
ステーション部:1.5
質量(g)
こて部:180
消費電力(W)
700、ステーション部:30、こて部:670
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ステーション部:160×145×220
設定温度範囲
50~600℃
風量(L/min)
5~115
プラグ形状
2極接地型プラグ
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
小型実装部品のリペアーや局所加熱に最適なシングルのホットエアー
細身のグリップで狭小スペースの作業に最適
風量・設定温度を調節することで最適な温度で作業が可能
セット内容
本体、こて、こてホルダー、ノズル置き台
トラスコ品番
868-2765
電源
AC100V 50/60Hz
ステーション外形寸法(mm)
167(W)×101(H)×182(D)
ステーション消費電力(W)
5
こて部消費電力
80W
こて部全長(mm)
217(コード除く)
標準付属ノズル
(A1066)Φ2.0mm
熱風温度(℃)
100~540
風量(L/min)
6
プラグ形状
2極接地型
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm)
約186
半田コテ(W相当)
約60
トラスコ品番
276-5152
質量(g)
約74
タイプ
手動着火
方式
ガス・触媒燃焼方式
使用量
一回の充填で約1時間
ガス充填量(mL)
約12
熱出力
半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー
こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ
FM-203、FM-206に接続して使用
コード長さ(m)
1.2
抵抗(Ω)
(こて先アース間)<2
全長(mm)
117
消費電力
140W(24V)
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200~400℃
リーク電圧(mV)
<2
表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番
855-1398
種別
本体
質量(kg)
0.6
温度範囲(℃)
50~530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×70
風量(m3/min)
0.15~0.25
風速(m/min)
600
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様
プリセット連動機能搭載
サイズ
160(W)×220(D)×145(H)mm
出力
AC30V
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力
700W
風量
5/115L/min.
設定温度(℃)
50/600℃
プラグ
2極接地
1個
¥73,500
税込¥80,850
翌日出荷
ON-OFF制御による温度管理が可能です。
温度管理が簡単なデジタル温度表示しています。
バキュームピックアップ機能付です。
風量管理の簡単なフローメータ付です。
ヒーターを保護するオートクールダウン機能付です。
トラスコ品番
849-7112
質量(kg)
7.8
電源(V)
AC100
消費電力(W)
470
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
179×182×263
コード
インレット式3芯コード・アースピンプラグ1.2m
制御温度(℃)
150~550
1個
¥139,800
税込¥153,780
20日以内出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き。
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品
ストラップ
スイッチ
【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)
本体質量(kg)
約0.24(電源コード除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
245×47×49
安全装置
サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)
0.088
風速(m/min)
720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
吹出口径(Φmm)
11.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能
付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録
専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に
USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード
消費電力(W)
700、【ステーション部】30、【こて部】670
設定温度範囲
50~600℃
セット内容
本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)
質量(kg)
【ステーション部】1.5、【こて部】0.18
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ステーション外形寸法(mm)
160(W)×145(H)×220(D)
こて部全長(mm)
250
風量(L/min)
【ステーション部】5~115(001~100%)
プラグ形状
2極接地型プラグ
1セット
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
適合
HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852
トラスコ品番
853-6729
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
本格的な業務用として使用できる標準型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)
243(本体・コテ先)
連続使用時間
120分
仕様
電気はんだこて20~80W相当
最高温度(℃)
約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)
ガス充填量(mL)
28
熱出力
約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
1台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークが可能なマルチステーションです。シングルホットエアを標準装備しています。グラフィック液晶で表示が見やすく操作も簡単です。
用途はんだ付け、はんだ除去、SMDリワーク。
消費電力(W)
410
付属品
FM2027コンバージョンキット(はんだこて)、FM2022コンバージョンキット(ホットツィーザー)、FM2029コンバージョンキット(シングルホットエア)
トラスコ品番
400-3781
幅(mm)
162
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
136
奥行(mm)
245
電源(V)
100
コード長さ(m)
1.2
1セット
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。
送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。
スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に
温度(℃)
【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250
コード長さ(m)
約1.7
本体質量(g)
約310
定格周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
20
アズワン品番
64-5410-60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品
フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別
本体(溶接専用タイプ)
質量(g)
約740
寸法H(mm)
24
スイッチ
3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)
約3
寸法F(mm)
47
寸法D(mm)
101
寸法E(mm)
97
寸法I(mm)
33.5
寸法G(mm)
125
風速(m/min)
400
寸法J(Φmm)
3
全長B(mm)
260
全高C(mm)
191
定格消費電力(W)(50/60Hz)
300(100V)
風圧(mmAq)
130
本体径A(mm)
70
アズワン品番
6-477-05
適合ヒーター
PJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
260×70×191
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。
約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。
付属品
ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1
質量(kg)
約0.74(本体のみ)
電流(A)
(送風)0.5、(弱/強風)14.6
温度(℃)
(送風)約50、(熱風)約70~500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×90×215
コード長さ(m)
約2
周波数
50/60Hz
風量
(3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ
定格時間(分)
20
温度表示方式
デジタル表示
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
約350~650
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対
無し