スポットライト コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
237件の「スポットライト コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防雨型クリップライト」、「スポットライト 調光」、「スポットライト 拡散」などの商品も取り扱っております。
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm) - 幅(mm) 80 直径(Φmm) - 高さ(mm) 240 質量(g) 約138 奥行(mm) 50 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 色(本体) アイボリー アズワン品番 65-1861-97 関連資料 (0.7MB) 適合ランプ LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様 調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合 調光器/AE36745E(別売) 質量(kg) 0.3 タイプ プラグ 口金 E11 ランプ AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさ JDR65W/40W相当 調光の可否 別売り調光器にて対応可 調色の可否 不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 口金 E26 光色 昼光色(6500k) 電球の種類 LED 芯数 2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm) - 幅(mm) 80 直径(Φmm) - 高さ(mm) 240 質量(g) 約138 奥行(mm) 50 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 色(本体) ブラック アズワン品番 65-1861-98 適合ランプ LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
消費電力(W) 32 電球の種類 蛍光灯 使用場所 屋内用 コード長さ(m) 5 電源タイプ 電源コード式 芯数 2 付属品 スパイラル蛍光球36W(屋内用) トラスコ品番 851-4031 質量(g) 690 口金 E26 寸法(幅W×長さL)(mm) 110×250 機能 連結コンセント付 接続コード 5m
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

電球の種類 LED 消費電力(W) 最大500 設置場所 屋内用 明るさ(Lm) 約2400 電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 5 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 50/60 スイッチ ロッカースイッチ(シーソー型) 口金 E-26 定格入力電圧(V) 100~120 芯数 2 色温度(K) 約6000 LED寿命(時間) 約40000 照射角 270度 光色 昼光色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W) 200 コード長さ(m) 5 仕様 ターンスイッチ付。替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付 トラスコ品番 851-4029 口金 E26 機能 連結コンセント付 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 電球の種類 耐震球
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。 消費電力(W) 100 トラスコ品番 838-5456 材質 硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード) 質量(g) 560 電圧(V) 110 口金 E26 コード長さ(m) 5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W) 7 電球の種類 LED 使用場所 屋内用 電源タイプ 電源コード式 全光束(Lm) 570±50 コード長さ(m) 5 仕様 屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで) 昼光色相当 質量(g) 640 定格電圧(V) 100 50/60Hz 口金 E26 定格寿命(時間) 40000 機能 連結コンセント付 芯数 2 電線仕様 VCTFK 0.75(mm2) 2芯 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 120×240
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,424 税込1,566
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm) - 幅(mm) 240 直径(Φmm) - 高さ(mm) 110 質量(g) 約220 奥行(mm) 63 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 5.5 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1台
3,799 税込4,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。
用途屋内用 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 250 芯数 2 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 電球の種類 耐震球
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類 LED 使用場所 屋内・屋外兼用 特殊用途 防滴 保護等級 IP32 電源タイプ 電源コード式 材質 本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g) 1130 定格電圧(V) 100 口金 E26 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Φ130×270 芯数 2 色温度(K) 5000 LED寿命(時間) 40000時間 明るさ(Lm) 810 光色 昼白色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 60mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。 連結コンセント付 ターンスイッチ付
付属品 アクロス耐震球230W(白熱フロスト球) 消費電力(W) 230 口金 E26 芯数 2 トラスコ品番 851-4030 コード長さ(m) 5 機能 連結コンセント付 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 電球の種類 耐震球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様 2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です 材質 本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃) 5~35℃ 定格電圧(V) 100 口金 E26 コード長さ(m) 5 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 LED寿命(時間) 40000時間 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 MAX 口金 E26 使用電球 白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra) 80 適合ランプ LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 仕様 レール用プラグ、天井・壁面兼用 照射距離(m) (最低)0.1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質 セード:鉄 質量(g) 120 口金 E26 寸法(Φ×高さH)(mm) セード:約40×58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×145×40 アーム長さ(mm) 43 適合ランプ 口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」など
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)