- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用切削
- スポット剥がしドリルのおすすめ人気ランキング
スポット剥がしドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「スポット剥がしドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 カッター」、「スポットはがし」、「ドリル バリ 出ない」などの商品も取り扱っております。
断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理
TiNコーティング
材質
コバルトハイス
独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理
チタンコーティング
危険物の類別
非危険物
独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理
ホモ処理
危険物の類別
非危険物
超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク
回転数
1100RPM±10%
全長(mm)
252
質量(kg)
1.71
ドリルビットサイズ(mm)
8mmX44L
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気圧
90psl
1個
特価
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理
TiALNコーティング
危険物の類別
非危険物
芯ブレ、バリを抑えて、高い精度で穴あけ加工が可能です。
用途スポット溶接の取り外しに
危険物の類別
非危険物
溶接ナゲット部への良好な食いつきを実現するため、先端形状に独自の設計を施しました。
刃先に独自技術となる平滑化処理を施したことで、切削抵抗の低減を現実。
カッター素材には高級粉末ハイスを採用!
一般品と比べ熱間の加工性が良く、優れた耐摩耗性を発揮します。
カッター表面部にチタンアルミナ系複合超多層硬質膜となる「AGコーティング」を採用!
耐熱性の高い作業に対応。
RoHS指令(10物質対応)
対応
アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。
確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。
二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。
パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。
用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1600
仕様
切削厚み調整付
トラスコ品番
580-5147
セット内容
8.0Φスポットカッター
全長(mm)
303
質量(kg)
1.8
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
ビット径(mm)
8
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、超性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
80
刃長(mm)
27
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
TiALNコーティング
危険物の類別
非危険物
刃径(mm)
8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
独自の4枚刃&セラミックコーティングで高い耐久性。
耐久性を追求した先端の4枚刃はハンドドリル特有のブレが生じても切削面を常に捕え、スピーディにかつ安定した作業が行えます。
コバルトハイスHSS-Co材に独自のセラミックスコーティング加工を施し、刃欠けや摩耗を抑えすぐれた耐久性能を発揮。
6角シャンクは万が一チャックが緩み気味になった場合でもカッターの滑り(空転)を防ぎます。
セット内容
替刃5個、シャンク1本
全長(mm)
74(シャンク+替刃)
危険物の類別
非危険物
シャンク径(mm)
6.35(六角軸)
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質
ハイス
被削材
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
シャンク形状
ストレートシャンク
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
自動車板金の必須アイテムです。
ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
80
表面処理
ホモ処理
材質チタンコーティングゴールドタイプ。2枚刃。
材質
コバルトハイスSKH55-CO
サイズ
19(H)x12(W)
危険物の類別
非危険物
正逆回転が可能です。低速回転タイプのため鋼板や厚みのある鉄の穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、キーレンチ
寸法(mm)
249(全長)×51(幅)×158(高)
質量(kg)
1.2
タイプ
正逆回転、下方排気
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
500
空気消費量(L/min)
113
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
チャック径(Φmm)
13
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(2.8MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。
食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。
薄板でもバリが小さい。
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。
独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用
適合機種
電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
175
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
ローソク研ぎX形シンニング
六角軸対辺(mm)
6.35
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
材質
高速度鋼
ドリルのシンニング形状
X型シンニング
加工深さ
有効深さ/3D(刃径×3倍)
シャンク形状
ストレートシャンク
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。
切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用
材質
高級高合金(HSS)
被削材
炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
180/118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
クーラント
外部
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質
超硬合金
被削材
構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)
145
ドリルのシンニング形状
フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差
h8
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
25