スマカメPROのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
80件の「スマカメPRO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネットワークカメラ 有線」、「室内カメラ」、「リモート カメラ」などの商品も取り扱っております。
プラネックスコミュニケーションズ業務用 Windows専用アプリケーション「スマカメPro」
「スマカメPro」は、複数台のかんたんネットワークカメラ『スマカメ』シリーズの同時モニタリング/録画/再生を可能にする業務用 Windows専用アプリケーションです。 『スマカメ』シリーズなら面倒な配線や専門知識がなくても簡単に設置でき、コストも抑えて本格的な監視・防犯システムを構築できますので、法人の方だけでなく個人事業主の方にもお勧めです。 Windowsパソコン1台につき、スマカメProが1台必要となります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズPLANEX ネットワークカメラ どこでもスマカメ CS-QV40B
スマカメシリーズとして初めてバッテリー(2600mAh/Li-ion充電池)を搭載しました。 いままでのスマカメのように電源ケーブルを接続する必要なくご利用いただけます。 また保護等級IP65に準拠した防水・防塵設計により、2.4GHzのWiFiが届く範囲であればどこでも設置できます。 屋外の玄関先やベランダはもちろん、屋内であっても廊下や階段などコンセントから遠く設置が難しい場所にも設置可能ですので、利用範囲がもっと大きく広がります。
仕様 【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3af セット内容 CS-QV40B(本製品)、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長3m)、印刷物一式(マニュアル・保証書など) 質量(g) 約210 規格 TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属AC アダプタ) 適合規格 IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 対応OS Android OS 4.1 以上(Google Play がサポートする端末のみ)、iOS 11 以上 表示 【オーバーレイ】日時 チャンネル数 13(1~13ch) レンズ f : 1.8 mm 、F : 2.2 対応 WPS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50.7×81.4×69 モード切替 屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止 インターフェース WPS/リセットボタン 解像度 最大FHD 720p (1280×720) 保管温湿度範囲 -10~60℃/10~95%(結露不可) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 0~45℃/10~90%(結露不可) 検知距離(m) 【センサー】7 映像素子 1/4 インチCMOS センサー100 万画素 充電時間(時間) 約4 LED ステータス バッテリー容量(mAh) 2600 センサー角度調整(°) 115 撮影距離(cm) 61~∞ 絞り 固定 セキュリティ WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) 伝送速度(Mbps) 【IEEE 802.11n】(最大)72.2、【IEEE 802.11g】54/48/36/24/18/12/9/6、【IEEE 802.11b】11/5.5/2/1 ネットワークタイプ 自動(DHCPサーバによる割当て) RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 0(白黒/距離5m) フレームレート 最大15フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー) 画角 146°(対角)、68°(垂直)、130°(水平) 周波数帯域(GHz) 【通信】2.4 音声圧縮方式 AAC 画像圧縮方式 【動画】H.264、【静止画】JPEG
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

「スマカメ Professional LTE 180」は、データSIMを使用してLAN環境が無い場所でもLTE回線で映像を確認できます。LANケーブルから給電ができるPoE(Power over Ethernet)による有線LAN接続にも対応しているので、電源を確保しにくい高所などの設置が容易になります。フルHD、180度の広角映像の撮影ができるので、死角の少ない監視が可能となります。カメラ本体は保護等級IP65に相当する防水・防塵設計となっており、屋外の設置が可能です。太陽光発電、バッテリーなどを含め、電源が確保できれば駐車場が倉庫、ビニールハウスや農地、森林や河川などの監視にも利用できます。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ スマートカメラ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所 屋内・屋外 形状 小型 寸法(mm) 約24×24×24 質量(g) 約42 電源 DC12V/1A 角度(°) 【レンズ広角】120 解像度 480TV/LINE 出力信号 PAL 最低被写体照度(Lux) 0.01 動作温度範囲(℃) -10~50 ビデオ出力数 1.0Vp-p,75Ω
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ スマートカメラ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様 屋外使用可能 セット内容 カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源 家庭用コンセント(100V) 解像度 480×272ピクセル 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 4.3インチ 画素数 約30万画素 画角 (レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズ防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト
「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。 人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。 付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。 日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容 CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等) 質量(g) 約215(ACアダプタ含まず) 規格 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 電源 DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電) 対応OS Android OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上 表示 オーバーレイ:日時 チャンネル数 13(1~13ch) レンズ f:3.6 mm、F:2.0 設定方式 WPS非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約112×70×70 インターフェース RESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット 解像度 最大 FHD 1080p(1920×1080) 保証期間 1年間 環境対応 RoHS(10物質) 動作範囲 パン:345度、チルト:90度 映像素子 1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 LED ステータス 耐水性 なし 動作湿度(%) 15~85(結露なきこと) 撮影距離(cm) 30 ~ ∞ 絞り 固定 セキュリティ WPA2-AES 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m) 対応ファイル microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32 フレームレート 最大15フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平) 動作温度範囲(℃) 0~50 LAN設定 自動(DHCPサーバによる割当て) 音声圧縮方式 G.711a 画像圧縮方式 静止画:JPEG、動画:H.264 容量(GB) microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128 向き 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 通信周波数帯域(GHz) 2.4
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサルスマートフォンクランプ。 1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。 セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。 製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。 8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
質量(kg) 0.027 高さ(cm) 全伸:10.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

『CLIP-STAND』は、カメラをネジで取り付け強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンドです。 カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ『スマカメ』に限らずデジタルカメラ、ビデオカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。取り付け・取り外しが容易で、設置場所に穴をあけずに固定したい場合にお勧めです。
材質 スチール 質量(g) 約105 取付ねじ 1/4インチ (1/4-20UNC) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 137×50×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大荷重(kg) (搭載)1
1個
759 税込835
当日出荷

ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に 仕様 暗視モード:〇 形状 ドーム型 質量(g) 約170 消費電力(W) 10 電源 USB給電 DC5V/1A 対応OS iOS9.0以降、android4.4以降 入力感度 マイク:-42dB レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 【HD】1280×720、【SD】640×352 撮影距離(m) 有効:約2.5 セキュリティ WPA(2)-PSK 直径×高さ(cm) 本体:Φ7.5×11 画素数 【HD】92万画素、【SD】22万画素 使用場所 屋内 主材質 ABS、ガラス、鉄 LED使用数(個) 赤外線×6 インピーダンス(Ω) 8 映像圧縮方式 H.264/MP4 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1 フレームレート 最大:約12FPS Wi-Fi 2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応 音声圧縮方式 G.711A イメージセンサー 1/4カラー CMOSセンサー 対応SDカード microSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

外出先から自宅を見守る!
使用場所 屋内 保護等級 なし 形状 ドーム型 セット内容 本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット 材質 ABS・ガラス・鉄 質量(g) 約175 消費電力(W) 10 電源 USB電源 対応OS iOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7×8.5×10.5 対応メモリーカード microSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

コンパクトカメラに一眼用ストラップを取り付ける、ストラップアダプター メタル。一眼用ストラップを2点留めの高級コンパクトデジタルカメラに取り付けるためのアダプターです。先端テープ幅10mmの一眼用ストラップをご使用になれます。チェキやポータブルゲーム機などにも取り付け可能。
対応 先端テープ幅10mmのストラップに使用可 入数 2個入
1個
369 税込406
当日出荷

サンワサプライPoEインジェクター
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at 伝送方法 半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps) 付属品 壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル 質量(g) 約300(電源ケーブル除く) 出力(W) PoE対応ポート/30 ポート数 Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート 消費電力(W) 最大33.7 ケーブル長(m) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約130×62×36 動作環境 使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと) アズワン品番 64-0901-53 スイッチング方式 ストア&フォワード 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

GoProカメラとペアリングし、カメラを遠隔で操作ができます(最大60M)。複数のGoProカメラ最大(5台)の同時操作も可能になる他、防水仕様で安心して使用できるのはもちろん、付属のストラップで身に付けたり、何かに取り付けて使用する事もできるので撮影の幅が広がります。
トラスコ品番 337-2566 適合機種 MAX、HERO10Black、HERO9Black、HERO8Black セット内容 ザリモート(本体)、リストストラップ、USB-C ケーブル 幅(mm) 100 ブラック 高さ(mm) 165 奥行(mm) 45
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

モジュラーを介して接続する事で、背面液晶よりも大きな画面で確認しながら撮影が出来ます。携帯用保護ケースが付属しています。
用途2インチサイズの別付モニター用。稼働可能なモニターとなっており、自分の姿を確認しながら撮影する事ができる為、ビデオブログ等の撮影に。 トラスコ品番 245-7108 適合機種 HERO8・HERO10(9)用モジュラー セット内容 ディスプレイモジュラー(本体)、USB-Cケーブル、保護ケース 幅(mm) 90 ブラック 高さ(mm) 60 奥行(mm) 32
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAXなどを首にかけてハンズフリーで撮影ができる、アクションカメラ用ネックレス式マウントです。
対応機種 GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAX 材質 ネックマウント本体:アルミ・ABS 接続ネジ:ステンレススチール・ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×20×193 ブラック セット内容 ネックマウント、接続ネジ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TPR高弾性ゴム素材で作られ、マルチストランドメタルコアを内蔵し、耐用年数はシングルストランドメタルコアの2~3倍です。新バージョンはより安定しており、耐久性があります。・コンパクトで柔軟な三脚。屋内と屋外での使用向けに設計されており、花や昆虫を撮影したり、脚を木やフェンスに巻き付けたりするなど、非常に低いレベルで使用できる柔軟性があります。・スマホホルダーが付属。コールドシューマウント付きのスマートフォンマウントが付属しており、マイクやLEDビデオライトを取り付けて自撮りvlogを作成できます。
幅(mm) 使用可能スマートフォン:56~90 高さ(mm) 全伸:270、格納:290 質量(g) (約)308 耐荷重(kg) (約)1
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)