- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 携帯/スマホ関連品
- スマホ 吸盤のおすすめ人気ランキング
スマホ 吸盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新203件の「スマホ 吸盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホホルダー」、「スマホホルダー 吸盤」、「吸盤」などの商品も取り扱っております。
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に
材質
ABS
寸法(mm)
69×69×47
色
黒
質量(g)
50
取付方式
ゲル吸着
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
料理の動画撮影などに便利。壁に貼り付けて手元の定点撮影などが可能な、吸盤タイプのスマートフォンホルダーです。
セット内容
本体(吸盤)、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質
本体(吸盤):ABS・鉄・シリコン、スマートフォンホルダー:ABS・鉄
色
ブラック
質量(g)
本体(吸盤):約58、スマートフォンホルダー:約26
対応機種
4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~95mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75×80×90 ※突起部除く (スマートフォンホルダーを横向きに使用時)
アズワン品番
64-9713-47
地上高さ(mm)
最大:約95(スマートフォンホルダーを横向きに使用時)、約115(スマートフォンホルダーを縦向きに使用時)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー
厚さ(mm)
2
寸法(Φmm)
85
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。
吸盤をしっかり吸着固定できます。
約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×76×1.5
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ)
外径(mm)
68
内径(mm)
28
適合スタンド
QBC23、QBC33、QBD11、QBD12、QBD13、QBD14、QBD17、QBD21、QBD27
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
スマホを片手でらくらく付け外し。 スマートフォンを片手で簡単に付け外しでき、車内にしっかりと設置できる強力ゲル吸盤タイプのクリップホルダー。
横幅約40~90mmまで、厚み約12mmまでのスマートフォンを設置可能です。
シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する設置補助板が付いています。
タイプ
吸盤スタンド型
特性
角度調整
付属品
設置補助板×1
材質
耐熱ABS/鉄/PU/TPU
質量(g)
80
取付方式
ゲル吸盤取付
適合範囲
幅:約40mm~90mm 厚み:約12mm以下 重量:約200g以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約64×135×80(展開方法による)
収納量
約200g以下
収納寸法(mm)
(約)幅40~90×厚み12以下
使いやすいポジションにでき、様々なスマートフォンに対応。
2軸構造で調整範囲が広く、タテヨコホールドOK!
片手でカンタンクイックホールド。
用途吸盤取付携帯ホルダー
仕様
【ホールド可能サイズ】幅:55~88mm、質量:220g以下のスマートフォン、ホルダー部:最大160°上下左右自由に角度調整
色
ブラック
質量(g)
167
取付方式
吸盤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
92×84×180
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。
携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。
幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。
ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
取付方式
ゲル吸盤
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×130×98mm(展開方法による)
質量(g)
124
付属品
ゴム足×2 設置補助板×1
対応
幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下
材質
耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
仕様
フリップケース対応
取付方式
ゲル吸盤取付
吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。
曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。
曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。
粘着テープ取り付けタイプ。
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×70×9
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
ロングフレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
幅(mm)
約50~89
厚さ(mm)
約15
質量(g)
約320
取付方式
ゲル吸盤
サイズ(cm)
13.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!。角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー
材質
ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプ
スマートフォンタイプ
取付寸法(mm)
(アシストグリップ)20~25
適合幅(mm)
50~85
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを車のフロントガラスや窓ガラスなどの様々な平滑面に取り付け可能な吸盤型マウント
セット内容
吸盤マウント本体、三脚用マウント、接続ネジ
材質
吸盤マウント本体:ABS・シリコン、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色
ブラック
直径(Φmm)
吸盤部:約66
質量(g)
約78
対応機種
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX
アズワン品番
64-9711-78
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
片手でカンタンにホールドできるクリップタイプのスマホホルダー。
高い密着性と耐久性を実現したハイブリッドゲル吸盤。
角度や向きの調整範囲が広いボールジョイント構造。
採用幅 : 50mm~100mm 重さ : 200g以下のスマートフォンに対応
質量(g)
160
適合
スマートフォン:(幅)50~100mm、(重さ)200g以下
取付場所
直径80mm以上の平面な場所
取付方式
ゲル吸盤
くり返し使用できる!
空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。
材質
ウレタンエラストマー
厚さ(mm)
2.2
直径(Φmm)
87
安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。
小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。
ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。
ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。
各種アタッチメント対応。
超強力ゲル吸盤。
適合
4インチ~7インチ
寸法(Φmm)
(吸盤)80
耐荷重(g)
700以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。7~11インチ程度のタブレットを固定できます。長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。ボールジョイント構造により、タブレットやスマホをお好みの角度で使用することができます。 。粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。
用途吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
セット内容
ホルダー、吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート
質量(g)
短アーム装着時/約180、長アーム装着時/約188
取付方式
吸盤
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
短アーム装着時/約78×195×113、長アーム装着時/約78×250×113
対応機種
端末の寸法が幅約100~190mm、厚さ約15mm以下、重量500g以下のタブレット(7~11インチ程度)、端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷