スマホホルダー 自動車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
341件の「スマホホルダー 自動車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カー用品 便利」、「トラック 携帯 ホルダー」、「スマホホルダー 両面テープ」などの商品も取り扱っております。
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm) 約50~89 厚さ(mm) 約15 質量(g) 約300 取付方式 ゲル吸盤
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!。角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー 材質 ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂 タイプ スマートフォンタイプ 取付寸法(mm) (アシストグリップ)20~25 適合幅(mm) 50~85
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×130×98mm(展開方法による) 質量(g) 124 付属品 ゴム足×2 設置補助板×1 対応 幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下 材質 耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU 仕様 フリップケース対応 取付方式 ゲル吸盤取付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に 材質 ABS 寸法(mm) 69×69×47 質量(g) 50 取付方式 ゲル吸着 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
349 税込384
当日出荷

ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。 幅50~105mm、奥行きmmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 左右のアームと落下防止の脚で、スマホやガラケーをしっかりホールドします。 アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。 自由に曲げられる約21cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。 内径68~90mm、深さ40~60mmのドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
耐荷重(kg) 0.5 取付場所 ドリンクホルダー 取付可能寸法(mm) W105×D27
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スマートフォンをワンタッチでらくらくホールド!長さも向きも自由自在に調整できるアームを装備した、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
仕様 ゲル吸盤取付角度伸縮自在ステー 付属品 ゴム足×2、設置補助板×1 材質 耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU ブラック 質量(g) 約165 取付方式 吸盤 対応機種 幅:約54mm~87mm厚み:約20mm以下重量:約250g以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×162×110(最大/展開方法による)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。
その他 エアコン取付 フリップケース対応 付属品 ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1 材質 耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU 質量(g) 114 取付方式 エアコン吹出口 対応機種 幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×110×98(展開方法による)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリンクとタブレットを同時収納できる。 スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでホールド。 純正カップホルダーに挿し込むだけの簡単取付。 16枚のサイズ調節クッション付きで、さまざまな純正カップホルダーに合わせて取り付けできる。
収納寸法(mm) タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様 左右調節幅(mm):58~68 材質/仕上 (クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) ロングフレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
幅(mm) 約50~89 厚さ(mm) 約15 質量(g) 約320 取付方式 ゲル吸盤 サイズ(cm) 13.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。 フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。 独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。 スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。 スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。 スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。 固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。 材質 鉄、ABS、PC、TPU、シリコン ブラック タイプ アーム型 対応機種 ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC 特性 360度回転
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定できる、スマートフォン用車載ホルダーです。 固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです。 360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。 粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。
付属品 吸盤取り付けプレート 寸法(mm) 吸盤:約64 質量(g) 約118 取付方式 ゲル吸盤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約74×125×100 対応機種 幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む) アズワン品番 64-0908-41 耐荷重(g) 約300 設置条件 吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

クランプ式の取り付けアームでガッチリ取り付けできるスマホホルダー。アイデア次第でどんな場所でも取り付け可能。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
幅(mm) 74 ブラック 高さ(mm) 135 質量(g) 95 奥行(mm) 90 取付け方法 クランプ 耐荷重(g) 300以内 適合寸法(mm) 【スマートフォン】幅:58~88以内、厚さ:13以内 最大クランプ厚さ(mm) 30まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メーターフードに取付けて気軽に使えるスマホホルダー。目線移動が少ないので確認楽々。ナビなどに便利。クッション付きでメーターフードに傷跡を残しにくい。ホルダー部を上下に調節することができ、前方の視界を確保できる。幅広い車種に対応するのでシェアカー/レンタカーにもおすすめ。スマホ収納幅55~100mm、厚み16mmまでのスマホに対応
用途車の携帯ホルダー ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 119×80×80 収納寸法(mm) 【幅】55~100【厚さ】16以下 耐荷重(g) 210まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。DCソケット(アクセサリーソケット)取り付けタイプ。赤外線センサー搭載。 スマホをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも電動で左右アーム開閉(1回)が可能。フレシキブルロングアームで自在に位置・角度を調整可能。ボールジョイント採用。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速ワイヤレス充電対応。通電状況が分かるLED付き。補助足の調節機能。安全・安心の保護機能付き。
幅(mm) 66 ブラック 高さ(mm) 109 材質(本体) PC+ABS樹脂 質量(g) 210 使用温度範囲(℃) 0~40 奥行(mm) 330 規格 ワイヤレス規格:Qi 出力 USB-A:1ポート最大5V 2.4A、2ポート合計最大5V 4.8A 最大出力(W) ワイヤレス充電:10 入力 DC12V/24V 耐荷重(g) 約260(本製品の取付状態などにより異なります。)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。がっちり固定!。すっきりホールド!
用途その他アクセサリー 材質 ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂 タイプ タブレットタイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

AXS(アークス)スマホホルダー
大型スマホ対応車載ホルダー ロングアームで手元で操作
タイプ しっかり装着ジェル付吸盤取付タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
用途車載用スマホホルダー 幅(mm) 約52~100(ホールド可能) 厚さ(mm) 25以内(ホールド可能) ブラック 質量(g) 300以内(ホールド可能) 取付方式 吸盤 本体質量(g) 205(ケーブル除く) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×115×160
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

左右のアーム調整と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。対応サイズ : 幅53~135mm、厚み6~18mm。対応重量 : 170g以下
用途スマートフォンホルダー セット内容 アングルプレート×1、両面テープ×2、スペーサー×2、クリップ(S)×2、クリップ(M)×2、ガタ止めリング×2
1セット
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンを車内でしっかりホールド! お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。 ゲル吸盤を採用し、車のダッシュボードにしっかりと固定可能です。 繰り返し貼り替えることもできます。 横幅45mm~90mmまでのスマホを設置可能です。 前後に可動するホールドアームを採用し、手帳型ケースをつけたスマートフォンなど様々な厚みに対応できます。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、ワンプッシュボタンを搭載しています。 ボールジョイントを採用していますので、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。 スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいラバー素材を使用しています。 スマートフォンをしっかり支えられるフットパーツは収納可能です。 シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する吸盤補助板がついています。
仕様 ゲル吸盤取付、フリップケース対応 付属品 ゴム足×2 設置補助板×1 材質 耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU ブラック 質量(g) 124 取付方式 ゲル吸盤 対応機種 幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下、質量:約200g以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (最大)71×130×98※展開方法による
1個
1,698 税込1,868
当日出荷