スマホ用内視鏡のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
95件の「スマホ用内視鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IPHONE ファイバースコープ」、「ファイバースコープ スマホ」、「天井裏カメラ」などの商品も取り扱っております。
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様 明るさ調節:手動 付属品 USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質 レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g) 約270 視野角 67度 直径(Φmm)×長さ(m) (カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です 付属品 先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック) 長さ(m) 2(ソフトファイバー) 先端寸法(mm) Φ5.5×35 解像度 30万画素(640×480ピクセル) 先端径(Φmm) 5.5 LED使用数(個) 【先端LED】6 画角 約60度(対角) 撮影距離(mm) (最短)約7 USBタイプ TYPE-A 防水 IP67(先端部分)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作 5.5mmの極細レンズ 先端高輝度LEDライト搭載 2600Ahの大容量バッテリー バッテリー残量インジケーター付き 防じん防水仕様で水中撮影可能 wifi送信機一体型
用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査に セット内容 本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書 ケーブル長(m) 5 対応OS アンドロイド、iOS レンズ径(Φmm) 5.5 連続使用時間(時間) 約6 解像度 200万画素 視野角 水平:70度 充電時間(分) 約120 焦点距離 5~500cm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品 マイクロUSB/USBケーブル( Type-C) ブラック 本体質量(g) 59 対応OS Windows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません 先端径(mm) 5.5 光源 白色LED6灯 インターフェース USB2.0準拠 解像度 VGA 640 × 480 防塵防水性能 IP67相当 映像素子 CMOS 30万画素 フォーカス 約3cm~10cm 本体長さ(mm) 2,000 画素数 30万画素 明るさ オート 画角 約60°
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 約0.95 液晶サイズ 2.4インチ 付属品 フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g) 330(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 90×257×42 解像度 VGA(640×480) 対応メディア micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能 フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式 静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃) -10~50 画素数 960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約320×210×70 ケース質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm) 5.5 ケーブル長(m) 3.5 表示部 4.3インチ/1080P/30fps 解像度 320×240 画素数 640×480/1280×720/1920×1080 視野角 70度 焦点距離 5~500cm 充電時間(時間) 約2 電源 充電:5V・2A/500mA バッテリー リチウム電池 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 2600 連続使用時間(時間) 5 防水性 IP67(レンズのみ) ケーブル径(Φmm) 4.85 寸法(mm) 150×85×17 付属品 microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。 仕様 先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー 材質 本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 寸法(mm) 154×88×32 質量(g) 375 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m) 1 倍率 等倍、1.5倍、2倍 連続使用時間(時間) 約4 ヘッド径(Φmm) カメラ:5.2 液晶サイズ 4.3インチ 解像度 カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角 レンズ:40 防塵防水性能 カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし 焦点距離(mm) レンズ:50~80 ケーブル 本体収納インターロック式 LED 高輝度白色LED(8段階の光量調節可能) 記憶容量(GB) microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16) 撮影時機能 動画、静止画 保管温度(℃) -20~60 使用環境湿度(%) 15~85(結露のないこと) インターフェイス microUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生) RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 5 映像出力 NTSC方式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場 ケーブル長(m) 10
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品 マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g) 約280(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m) 1 本体寸法(mm) 154×32.5×87.5 センサー 1/9インチ CMOS 記録方式 (静止画)JPG、(動画)AVI ズーム 2倍 解像度 (RGB)800×480 視野角 72±2° 対応メディア microSD(別売) 防塵防水性能 IP67(カメラ) 液晶モニター 4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃) -10~50 画素数 1280×720 保管温度(℃) -20~60 先端径(Φmm) 5.2 焦点距離 3~8cm 取扱説明書 (5.8MB) 動作湿度(%RH) 15~85 ビデオフォーマット NTSC、PAL 最大電流(mA) 390±10 対応microSDカード 2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

多彩な機能を搭載したハイグレードモデル ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。
仕様 【挿入部(外径)(mm)】Φ6.9。【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作。【記録容量】静止画像:約500枚。動画:約60分。MicroSDカード1GB 使用時 セット内容 本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード、マイクロSDカードアダプター×2、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト(CD-R)、バイザー、イヤホン、収納ケース、単3電池×4 質量(g) 570(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合) 電源 DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、ACアダプター(100V~240V) 視野角 360°方向湾曲 各90°以上 動作時間 最大約1.時間5(単3アルカリ乾電池4本使用時) 有効長(m) 5 サービス分類 レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 0.95 付属品 レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g) 530 電源 単三乾電池×4本(別売) 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 235×117×75 解像度 640×480ピクセル 対応メディア microSD 防塵防水性能 IP67(ケーブル部のみ) 動作温度(℃) 0~40 画素数 480×RGB×272_Pixel 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB) 取扱説明書 (7.0MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m) 5 付属品 ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本 質量(g) 1200(電池、ケーブル込) 電源 単三乾電池4本 温度範囲(℃) (作業時)0~45、(保管時)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ボディ部)100×125×200 記録方式 (静止画)JPG、(動画)AVI ズーム 1.5倍望遠(100~150%) ディスプレイ 3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル 解像度 (静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア MicroSDカード(最大8GBカード使用可能) 焦点距離 1~6cm USBタイプ Mini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送) カメラ仕様 完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。 仕様 光量調整可能LEDライト付 直径(Φmm) 8 電源 単三アルカリ電池×4本 液晶モニター カラー2.3インチ液晶 防水仕様 IP67X チューブ長さ(mm) 約990
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。 付属品 収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー) 材質 本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 質量(g) 479(電池含) 電源 単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m) 3 倍率 等倍、1.5倍、2.0倍 本体寸法(mm) 165×100×32 ヘッド径(Φmm) カメラ:5.2 解像度 カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角 レンズ:40° 焦点距離(mm) レンズ:30~80 記録メディア microSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

品質とコストを追求した、管内検査 手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様 【カメラヘッド】Φ28 防水仕様/1気圧(水深10m) セット内容 本体、ACアダプター、フォーカス調整用冶具、付属品ケース、バッテリー(9.6V)、充電器、Φ100用スキッド×2、Φ150用スキッド×2、六角レンチ、収納ケース(本体・バッテリー) 電源 DC12V AC100V(ACアダプター使用時) ケーブル Φ6.6×30m(有効長28m) モニタ CCD 約25万画素カラー 5.5型TFT 液晶モニタ
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。 先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。 本体にはメモリ32GBを内蔵。 現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。 電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画 付属品 本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書 質量(g) 395(ケーブル含まず) 径(Φmm) (カメラ)5.5 電源 単三電池4本(別途ご用意ください) 表示部 4.3インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間) 約3 光源 高輝度白色LED6灯 調光機能付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×240×195 解像度 1280×720 25fps 保証期間 購入日より12カ月 動作温湿度範囲 -10~60℃/15~85%RH 焦点距離(mm) 5~60 保存形式 静止画:JPEG、動画:AVI 防水性 IP67(カメラケーブル部防水あり) 容量(GB) 32
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。付属のプレートを用いてスマートフォン等に本体を取り付けることが可能です。
1台
208 税込229
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g) 200 種類 カメラ本体 消費電力(W) 0.35 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 センサータイプ 1/2.5型 有効画素数 最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境 OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタ USB 2.0(出力) 撮像素子 1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式 静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数 静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番 64-5105-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームスピード(fps) 最大30 レンズマウント Cマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
用途狭小部の確認、検査 付属品 先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース 質量(kg) 0.39(乾電池含) 電源 単3アルカリ電池×4本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 217×90×49 最小曲げ半径(mm) 30(ケーブル) 連続使用時間(時間) 約4(ライト照度50%時) ヘッド径(Φmm) 8(カメラ) ディスプレイ 2.31インチ 解像度 320×240ピクセル 防水性 IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)