スマホ用望遠レンズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
76件の「スマホ用望遠レンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iPhone望遠レンズ」、「単眼鏡 スマホ」、「望遠鏡 スマホ」などの商品も取り扱っております。
取付クリップの開きを防ぐ落下防止ネジを採用。レンズ位置を調整できる可動式リングと組み合わさり、幅広いスマホへの対応と安定感を両立しております。光学ガラスにマルチコートを施し、高い水準での画質を提供。広い視界によりほとんどのスマホで周辺のケラレが出にくく、取り付けてすぐに撮影に移行できます。スマホから外して8倍単眼鏡として使用できます。ねじって繰り出すツイストアップ式アイカップにより接眼部を引き出すだけで単眼鏡になるので、スマホを使いたくない場所などでも活躍します。
付属品 クリップ・ポーチ・レンズクロス 質量(g) 59 タイプ プリズム:ダハプリズム/BK7 外径×高さH(Φmm×mm) 31×90 倍率(倍) 8 対物レンズ有効径(mm) 20 レンズ構成 4群6枚 アズワン品番 64-6437-89 画角 10.6° 装着方式 強化クリップ(マウントM17x1.0mm)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

リアルプロクリップレンズは、スマートフォンやその他ガジェットでの撮影に使える光学コンバージョンレンズ。 望遠7倍は光学ガラスを採用したレンズで、動物園など被写体に近づけないアウトドアで大活躍。 リアルプロクリップレンズ 望遠7倍は付属のアイカップを付けると地上観察用に単眼鏡として使うこともできる優れものです。 光学系にマルチコーティングを施した光学ガラス、ボディに丈夫なプラスチック素材を採用しています。 内部の乱反射を抑え、使いやすく仕上げています。
コーティング マルチコート 材質(レンズ) 光学ガラス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品 補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書 適合 (スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内。(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形 寸法(mm) 149×90×56(突起部含む) 質量(g) 178(補助スリーブ含む) 耐荷重(g) 約300以下(推奨)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

スマートフォンカメラ用の2倍望遠レンズ。クリップタイプだからスマートフォンに挟むだけの簡単装着で手軽に使用可能。 独特なデザインのクリップを採用し、デュアルカメラの形状に対応しています。 SNSでひときわ目立つために、いつもの写真をワンランクアップさせるクリエイティブツールです。
レンズ形状 望遠レンズ セット内容 レンズ、クリップ、キャップ 質量(g) 26(クリップ含む) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 40×43×65(クリップ含む) 取付可能厚(mm) 14以下
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍) 10 対物レンズ有効径(mm) 30 付属品 ケース、ストラップ 質量(g) 238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×57×150 視界 5.8° 最短合焦距離 5m 1000m先の視野(m) 101 明るさ 9 ひとみ径(Φmm) 3 アイレリーフ(mm) 10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)ギャラリースコープ
材質(レンズ) 光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ 現場用スコープ 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率16~48倍のズーム式フィールドスコープ。65mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、スマートフォンで気軽に撮影を楽しめます。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品 収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス 質量(g) 750 倍率(倍) 16~48ズーム コーティング マルチコーティング 最短合焦距離 6m 対物レンズ有効径(mm) 65 三脚取付ねじ 1/4インチネジ穴 1000m先の視野(m) 40.1~19.2 明るさ 16.8~2 ひとみ径(Φmm) 4.1~1.4 アイレリーフ(mm) 14~12 実視界(°) 2.3~1.1
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。 ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。 クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。
レンズ形状 10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ 色温度(K) 約6000 付属品 広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル 寸法(mm) 65×95×25 質量(g) 36 電源 DC5V1A(充電式) 対応機種 iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他 照明 12灯LED 充電時間(分) 約15 連続点灯時間(分) 約20(点灯モードにより前後します)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ズームでも高画質撮影ができる!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(2倍)です。遠く離れた場所も鮮明に写すことができます。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(2倍)です。 。スマートフォンの画質を下げずに高倍率撮影が可能。遠く離れた場所も鮮明に写すことができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。 付属品 クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズクリーナー 材質 レンズ:アルミニウム・ガラス、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:TPU、収納ポーチ:ポリエステル 寸法(mm) Φ約40×H約92×D約60 ※レンズ+クリップ 質量(g) 約86 ※レンズ+クリップ レンズ形状 望遠2倍レンズ 対応機種 各種スマートフォン 最大挟み幅(mm) クリップ:奥行方向:約15、縦方向:約35 再生材使用 使用
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

一眼カメラ接続用のアダプターです。お持ちのカメラに合う「Tリング(N)」と併用してください。
付属品 延長リング 長さ(mm) 50 質量(g) 40
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ふんわりキレイ描写でオンライン飲み会や、リモートワークに活躍。お肌をやわらかく見せ明るい印象を与えます。難しい取り付けの必要はなく、ただクリップするだけ。パソコン、タブレット、スマホで使えます。自撮りだけじゃない。花やイルミネーションの撮影でも活躍。
材質 レンズ枠(アルミ)、クリップ(ABS樹脂) 質量(g) レンズ(4)、クリップ(11) 寸法(Φ×高さH)(mm) レンズ外寸:30×8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) クリップ:42×61×33
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

スポーツ観戦やバードウォッチング、旅行、子どものスポーツ応援など、さまざまな場面で「観る」ことを楽しみながら、好きな瞬間を「撮る」ことを可能にする新コンセプトの望遠鏡型カメラ"PowerShot ZOOM"(夜間や暗いシーンでの撮影、星空などの天体観測では適していないシーンがあります。) <「観る」と「撮る」を一体化した新コンセプトの望遠鏡型カメラ> 「観る」と「撮る」を一体化した新しいコンセプトのカメラで、焦点距離100mm/400mm/デジタルズーム800mm相当(35mm判換算)の超望遠撮影機能を備えています。焦点距離切り換え時に滑らかに追従するAFやレンズシフト方式の手ブレ補正により、「観る」と「撮る」の両方を快適に楽しむことができます。 <気軽に持ち歩ける小型・軽量ボディー> 焦点距離400mm相当の超望遠領域を備えながら、気軽に持ち運べるよう小型・軽量設計を追求し、質量約145g(カード含む/バッテリー内蔵/CIPAガイドラインに準拠)の手のひらサイズを実現しています。さらに、即座に操作しやすいよう、利き手を問わず片手でも握りやすい形状を採用しています。 <「観る」と「撮る」を快適に実現する操作性と通信性能> 3種類の焦点距離を瞬間的に切り換える「瞬間ステップズーム」を備え、ボタン一つでズームの切り換えが可能です。また、スマホと連携することで、スマホに表示されたライブビュー映像を見ながら、静止画を撮影することができます。 (キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングしておく必要があります。リモートライブビュー時に動画撮影はできません。また、通信環境により、リモートライブビュー映像に遅延が発生します。)
仕様 映像エンジン:DIGIC8、動画撮影時間:約60分(フル充電時、常温+23℃、Wi-Fi接続なし)※1回の撮影可能時間は9分59秒です。 質量(g) 144(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 33.4×50.8×103.2 有効画素数 約1210万画素 記録媒体 microSD/microSDHC/microSDXCカード 望遠鏡:倍率 1.2倍/4.8倍/9.6倍(100/400/800mm時) インターフェース 有線:USB Type-C、Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth:準拠規格:Version 4.2準拠(Bluetooth low energy technology) ズーム(光学/デジタル) 4倍/2倍 視度調整範囲 約-3.0~+1.0m-1(dpt.) ファインダー 0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット) 動作温湿度範囲 温度:0~40℃/湿度:10~90% 焦点距離(mm) 100-400(35mm判換算) 防塵・防滴 なし 撮影枚数 約150枚(CIPA規格準拠) 撮像素子 1/3型 CMOS ホワイトバランス オート 撮影距離(m) レンズ先端より:1~∞(W)/4.5~∞(T) 測光方式 評価測光 露出補正 ±3段(1/3段ステップ) 絞り F5.6(W)-F6.3(T)※絞り固定 動画 フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps) ISO感度設定 オート(ISO100-3200) シャッタースピード 1/30~1/8000秒(オート) 映像表示時間 約70分(フル充電時、常温+23℃) 静止画記録サイズ [4:3時]4000×3000
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

顕微鏡や天体望遠鏡などの接眼レンズ部に取付けるカメラアダプタです。 スマートフォン取付部は調整できるため、多くの機種に対応しています。 接眼レンズを挟み込む3つの爪が同時に動くため、レンズのセンター出しが簡単で、セッティングの時間短縮が可能です。 撮影時の手振れ防止用Bluetoothシャッターが付属しています。
付属品 Bluetoothシャッター 寸法(mm) 125×143×37 質量(g) 約80 適合サイズ (スマートフォン)幅54~97mm、厚さ13mm以下 取付幅(mm) 接眼部:26~52 耐荷重(g) 約300
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

スマートフォンのカメラ機能を使い、望遠画像の撮影が可能です。 別売のマクロスタンドV-MS1と組み合わせると顕微鏡カメラとして使うことができ、超接写画像を保存することが可能です。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

スマホに装着できる望遠レンズです。 遠く離れた被写体の表情までくっきりで捉えます。 ・倍率:18倍、超広角16mmレンズの18倍相当・広角24mmレンズの12倍相当 ・装着方法:2ステップで簡単装着。クリップで挟んで、ネジで固定するだけ(※詳しい装着方法はパッケージに記載しております) ・対応端末:本製品はiPhone15シリーズ、14シリーズ、13シリーズで装着確認済みです。 対応機種: ・iPhone、スマートフォン各種 ・レンズの直径17mm以内 ・スマホの端からカメラレンズの中心が42mm以内 ・スマホの厚み10mm以内 ※上記サイズを超えるものは非対応となります。 ※端末やケースの形状により装着できない場合があります。 <ケースの場合> レンズ部分に高さのあるケースまたはカメラ保護レンズや保護フィルムをご使用の場合、きちんと取り付けることができない場合があります。その際は外してから本製品をご使用ください。 ・付属品:・レンズカバー(対物・接眼) ・アイカップ ・クリーニングクロス ※スマートフォン、撮影小物は付属しません。
用途スマホに装着し、望遠レンズとしても使用可能。 また卑俗のアイカップで、単眼鏡としても使用可能です。片手で持てるので両手がふさがりません。 ■ポイント ・遠くのものを大きく映せるスマホ用望遠レンズ 離れた被写体の表情まではっきり映します ・長めのクリップで幅広い端末に対応 ・収納時の傷を防ぐレンズキャップ付属 ・ストラップホール付き 落下防止のためのストラップや好きなキーホルダーをつけられる ■こんな場面で大活躍! 現場調査 /ロケハン / スポーツ観戦 / 運動会・発表会 / バードウォッチング / 山登り・アウトドア / テーマパーク 材質 ABS+PVC+ガラス ブラック 質量(g) 約94.7(本体)、約165.4 (パッケージ込) レンズ形状 望遠 端末仕様 対応:スマートフォン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

付属品 ポーチ、ストラップ 寸法(mm) Φ35×102 質量(g) 74 倍率(倍) 10~30 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 21 アズワン品番 64-7914-16 明るさ 4.4~0.5 ひとみ径(Φmm) 2.1~0.7 アイレリーフ(mm) 11.5~8 実視界(°) 3.3~1.6
1個
6,110 税込6,721
当日出荷

倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。 マルチ(多層膜)コート採用で高い光の透過率で、明るい視界を確保。 見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。 三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
付属品 収納ポーチ、ストラップ、三脚取付けホルダー、ミニ三脚 倍率 15ー60倍ズーム 本体質量(g) 75 本体サイズ(mm) Φ35×105 コーティング レンズ:マルチコート 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 36.7~14 明るさ 2~0.12 アイレリーフ(mm) 13~6.8 実視界(°) 2.1~0.8
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

トレイジャンサイエンティフィックジャパン顕微鏡用スマートフォンアタッチメント
スマートフォンを顕微鏡の接眼レンズに設置することができます。接続したスマートフォンで写真撮影や画像確認が行えます。
種別 4890001 アズワン品番 3-6138-01
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃) -10~+50 操作方法 アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス 0.1m~∞ マウント Cマウント
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)