- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- スマートグリップのおすすめ人気ランキング
スマートグリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新470件の「スマートグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「からす口」、「フリクション ボールペン」、「フリクション グリップ」などの商品も取り扱っております。
機械に直接取付けができない場合はマウンティングプレートをご使用ください。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
ダイレクトマウント型:ワークホルダを直接テーブルに取付ける事で、ワークを最短寸法でチャッキングできます。マシニングセンタの加工領域を広く確保できます。
寸法T1(mm)
M5×8
寸法T2(mm)
M6×9
寸法T3(mm)
M8
寸法d3(mm)
9
付属品
取付けボルト×4ヶ
H
60
Φd
40
h1
40
H1
45
ΦD1
50
G2
M6×10
ΦC
110
ΦD2
73
d2
6.6
図面番号
3
ΦD3
95
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
このスマホスタンドは両手を解放させます。机やベッド、キッチンなど場所に挟むだけでパソコンで仕事しながらチェックしたり、キッチンでレシピを見ながらお料理したり、寝転びながら動画視聴したり、ビデオ通話にラクラク操作できます。
見やすい角度が調節可能。可動するアームは上下に約180度の範囲で高度、角度を自由自在に調整でき。フレキシブルアームの採用により、180度自由自在に曲げられ、スマホグリップが360度回転するものは、画面の向きを縦と横に自在に変えられますので、ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・ネット閲覧など用途に応じて使いやすいです。
テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップします。
用途机やベッド、キッチン、テレワーク
特性
角度調節
色
スマホフォルダー:赤、スタンド:黒
耐荷重(kg)
スマホフォルダー:0.25
角度調整範囲
アーム:上下に約180度の範囲で高度、角度を自由自在に調整可能
取付個数
1
回転角度(°)
スマホグリップ:360度回転可能
スタンド
アーム式
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
予めダブテール加工されたワーク用ホルダです。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
ダブテールクランプ方式:ワークに簡単な追加工(ダブテール加工)を行えば、少ないつかみ代で強力なクランプが可能です。5軸マシニングセンタの側面加工においても干渉がなく、ホルダと工具の突出しを最短に設定でき、強力で安定した加工を実現します。
クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
W
17.5
H
55
G
M5
H2
2
H1
25
ΦC
30
寸法SW(mm)
4
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
予めダブテール加工されたワーク用ホルダです。
必要に応じ、バイス上面のタップをご使用ください。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節
9段階
生活空間にフィットするラテカラー
用途ハンガーの肩部を握るとキャッチ部が倒れるので、丸首シャツもラクに干せます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。キャッチ部の持ち手が長い(メーカー比)ので握りやすく、本体とキャッチ部の間や、キャッチ部の合わせ目部分に手や指をはさみにくいジョイント構造。ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるフック付。
材質
本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線
寸法(cm)
約38×1×22.3
1セット(3本)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
ボタンを押しての口幅調整が不要なウォーターポンププライヤー。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。つかみ能力(六角ナット対辺;mm):6-36
サイズ(mm)
250
トラスコ品番
446-9224
質量(g)
340
対辺(mm)
6-36
能力
1.1/4(パイプ径Φinch)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ミニ三脚・卓上スタンド、ハンドグリップになるスマホグリップポッド。
手ブレ防止、360度回転可能、転倒防止ゴム付、自撮用ミラー付で快適なSNSライフを。
旅先での自撮りや記念撮影、運動会やアウトドアなど屋外での動画撮影などにオススメ。
高さ(mm)
開脚:50
質量(g)
スマホホルダー:約28
本体質量(g)
42
収納寸法(mm)
100
クランプ固定幅(mm)
スマホ固定:約50~85
スマートグリップのワークホルダです。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
ハンガーの肩部を握るとキャッチ部が倒れるので、丸首シャツもラクに干せます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式です。キャッチ部の持ち手が長い(メーカー比)ので握りやすく、本体とキャッチ部の間や、キャッチ部の合わせ目部分に手や指をはさみにくいジョイント構造です。ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるヒモフック付です。
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)
380×10×223(1本あたり)
色
ブルー
1個(5個)
¥759
税込¥835
5日以内出荷
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。スマートフォンの落下防止やスタンドとして使えるスマホ用グリップです。 。グリップを指で挟んだり通したりして、片手でも安定して操作ができるので、スマートフォンの持ちやすさがアップします。 。幅広いデザインのスマホケースに合わせやすい、シンプルな無地のブラックカラーです。 。使用しないときはコンパクトに畳んで収納できるので、ポケットやバッグに入れてもかさばりにくいです。 。スタンドとしても使用できるので、動画視聴などに便利です。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。ケース背面が硬い素材のものを推奨します。 。シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。 。貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
セット内容
スマホグリップ、吸着強化フィルム、交換用両面テープ
材質
ABS
色
ブラック
耐荷重(kg)
約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40.5×約8×約40.5(収納時)
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。スマートフォンの落下防止やスタンドとして使えるスマホ用グリップです。 。グリップを指で挟んだり通したりして、片手でも安定して操作ができるので、スマートフォンの持ちやすさがアップします。 。幅広いデザインのスマホケースに合わせやすく、鏡としても活躍します。 。使用しないときはコンパクトに畳んで収納できるので、ポケットやバッグに入れてもかさばりにくいです。 。スタンドとしても使用できるので、動画視聴などに便利です。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。ケース背面が硬い素材のものを推奨します。 。シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。 。貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
セット内容
スマホグリップ、吸着強化フィルム、交換用両面テープ
材質
ABS、アクリル
耐荷重(kg)
約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。