- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- スミコー 添加 剤のおすすめ人気ランキング
スミコー 添加 剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新122件の「スミコー 添加 剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モリブデン添加剤」、「有機モリブデン添加剤」、「vg320 オイル」などの商品も取り扱っております。
二硫化モリブデンとグラファイトを配合したコーティングタイプ。特に過酷な大型のディーゼルエンジンにおいて、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。
用途4サイクルディーゼルエンジン専用
適合車
ディーゼル車
成分
鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト
液色
黒
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。
用途荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。標準添加量:5~10%
色
黒
粘度
ISO VG460
主成分
鉱物油、二硫化モリブデン
容量(L)
1
質量(kg)
1.06
トラスコ品番
123-2258
使用温度範囲(℃)
150以下
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(1L)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。
適合範囲
ギヤ
色
緑黄色透明
使用温度範囲(℃)
150以下
容量(L)
4
主成分
鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。
既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。
低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。高温度下の設置装置のチェーンや減速機に。軸受など発熱時の油音低下に。
使用温度範囲(℃)
150以下
仕様
添加剤
トラスコ品番
123-2231
使用方法
標準添加量はオイルに対して10%
容量(L)
1
動粘度測定範囲(cSt)
40℃:91.4。100℃:10.2
引火点(℃)
217
粘度
ISO VG100
密度(g/cm3)
0.91
外観
黒色オイル
流動点(℃)
-30
基油
鉱油
固体潤滑剤他
MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)
銅板腐蝕
1a(100℃、3h)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番
868-2378
容量(L)
20
アズワン品番
64-7143-92
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
トラスコ品番
135-9245
容量(L)
18
アズワン品番
64-7144-09
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
JIS工業用ギヤ油2種相当。
色
淡黄色
使用温度範囲(℃)
-40~150
融着荷重(N)
シェル4球:1569
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
ベースオイル
合成油
トラスコ品番
868-2373
容量(L)
1
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1箱(1L×6本)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
鉱油にモリブデンを分散させた汎用のオイル添加剤。摩耗減少、給油間隔の延長などに定評があります。市販の潤滑油に10%添加。
用途低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。M48高温度下の設備装置のチェーンや減速機に。給油、更油困難な場所の設備機械に。手差給油箇所の設備機械に
使用温度範囲(℃)
150以下
トラスコ品番
123-2240
容量(L)
1
適合範囲
減速機、設備機械
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。
色
淡黄色
容量(L)
1
質量(kg)
1.1
仕様
NSF H1 認定取得
成分
ポリαオレフィン(PAO)
使用温度範囲(℃)
-10~150
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
トラスコ品番
868-2377
容量(L)
20
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
トラスコ品番
868-2430
容量(L)
4
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(4L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。
またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。
用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。
容量(L)
4
質量(kg)
4.45
トラスコ品番
836-3287
適合範囲
高温チェーン
使用温度(℃)
≦+250(目安)
引火点(℃)
261
外観
褐色透明
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
ベースオイル
合成油
ISO粘度グレード
VG320
1缶(4L)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
耐熱性合成油(エステル油)に特殊酸化防止剤、極圧剤などを配合し、無溶剤でエアゾール化した高温用オイルスプレーです。
給油に便利な棒状で噴射します。
高温下(250℃以下)で安定しており、長時間流動性を保ち、カーボン残渣の発生も僅少です。
用途テンターの巾出し調整ネジに。
乾燥機のチェーン、高温部品搬送チェーンなど高温下のチェーンに。
その他高温摺動部の手差し給油に。
色
無色
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番
356-3871
使用温度範囲(℃)
-20~70
容器
スプレー缶
主成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.42L
特性
潤滑
原液量(mL)
258
1本(420mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
トラスコ品番
136-0762
容量(L)
18
アズワン品番
64-7144-19
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(18L)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
適合範囲
高温チェーン
トラスコ品番
868-2428
容量(L)
4
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(4L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
適合範囲
高温チェーン
トラスコ品番
868-2456
容量(L)
4
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合範囲
高温チェーン
トラスコ品番
868-2429
容量(L)
4
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(4L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。
金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。
特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。
用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆
洗浄後の機械部品、装置の防錆
使用温度範囲(℃)
-20~45
引火点(℃)
-20
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.33L
密度(g/cm3 at15℃)
0.81
危険物の性状
非水溶性
適合範囲
高温チェーン
トラスコ品番
134-4312
容量(L)
18
アズワン品番
64-7144-29
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(18L)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷