- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- スムーディのおすすめ人気ランキング
スムーディのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新293件の「スムーディ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カネシカ 鏝」、「スムースヘラ」、「プラ船」などの商品も取り扱っております。
塗り壁を平滑に仕上げることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
175×110
刃幅(mm)
230
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
W125mm×H230mm×D12mm
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
超高分子量ポリエチレンを使用していますので、摩擦抵抗が少なく、すべりが良く、また表面に付着した糊も容易に洗い落とせます。
高さ(mm)
115
先端厚さ(mm)
約2
材質(ハンドル)
合板
材質(ブレード)
超高分子量ポリエチレン
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
外壁塗装用に適した左官ブラシ。
スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。
別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。
毛色
黒
型式
左官
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(天尾)
主な用途
左官用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリウレタンフォーム
サイズ
スモール
目の粗さ
標準目
筒径(Φmm)
17
適合塗材
コンクリート・PC板塗装
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)
対応
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。
◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
材質
ステンレス
板厚(mm)
0.4
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
材質(本体)
ポリプロピレン
ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。下地作りのくばりローラーは、塗材の厚塗りのほか塗面の模様付きも可能です。ネタの含みが良く、簡単に均一な塗布ができます。
用途骨材入塗材、弾性タイル塗材用に。
サイズ
レギュラー
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
水性・油性兼用
毛丈(mm)
12
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
水性用、油性用
芯材
PP
生地の種類
ハイパイル
0.6mm厚の鋼板を使用し、背金との接合はノーリベットカシメを採用した耐久性抜群の角鏝。
すぐれた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。
防水加工生地を使用。背面に小物入れネット付。
耐荷重(kg)
100
容量(L)
(フロントバッグ)4、(小物ポケット)1
ブレーキ
ハンドブレーキ、駐車用ブレーキ
質量(kg)
3.7
ハンドル高さ(mm)
800・850・900・950・1000(5段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.6×55.7×80~100
主材質
(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン
タイヤ外径(mm)
138
バッグ寸法(mm)
【フロントバッグ】150×120×280、【小物ポケット】230×40×200
折りたたみ寸法(cm)
42.6×31×73.7~93.7
座面幅(cm)
22.8
座面奥行(cm)
20.7
座面高(cm)
44
お尻の肉が痩せている方にも優しいやわらかい座面です。折りたたみタイプのシャワーチェアです。
仕様
ワンタッチ開閉:なし
材質
脚パイプ/アルミニウム、背もたれ・座面/PE(ポリエチレン)、クッション/EVA樹脂
寸法(mm)
505×500~585×680~780
質量(kg)
4.8
耐荷重(kg)
100
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
470×335
折りたたみ寸法(mm)
505×200×880~990
パイプ先端径(Φmm)
29
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)
6
材質
ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
幅(mm)
150
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
125
質量(g)
36
アズワン品番
65-2357-73
1枚
¥289
税込¥318
当日出荷
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質
(コテ板)鉄、(柄)木
ワンタッチで高さ調節が可能です。
グリップは前腕支持の補助として使用できます。
歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。
仕様
ガードバンパー付き、組み立て式(要工具)、ストッパー無し・抵抗器機能付き
種別
歩行器
寸法(mm)
(手摺内)前/270、後/345
質量(kg)
12.5
材質(キャスター)
ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(前/後)450/530×575×790~1060
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
8-4608-01
昇降方式
ガススプリング式
1台
非課税商品
¥69,980
税込¥69,980
当日出荷