- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- スモールエッグのおすすめ人気ランキング
スモールエッグのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「スモールエッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク ウィンカー」、「丸型ウインカー」、「FTR223ウインカー」などの商品も取り扱っております。
補修用レンズです
色
クリア
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別
P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)
0~80
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐水
ウインカーの補修用レンズです
色
アンバー
コンパクトなサイズと機能的なデザインは車種を選ばずフィットします。スタンダードなオレンジレンズとスタイリッシュなクリアレンズの2種類のラインナップ。2PC入り1セットでのデリバリー。
適合
メーター球、ポジション球
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
G10
タイプ
シングル
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
取付ボルト
8mm
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
口金
W3×16q
ガラス球形式
T20
純正交換タイプのウインカーレンズ。
色
クリア
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合
ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
本体寸法(mm)
52.5xΦ26.5
ガラス球形式
S25
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
純正交換タイプのウインカーレンズ
適合
フロント
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
ワインズウィンカー補修用レンズ
材質
ポリカーボネート
直径(Φmm)
34
高さ(mm)
22
適合
ホンダ
適合車種
スーパーカブ スタンダード C50/70/90 ~N(92) 前後左右共通。プレスカブ ~00まで リヤ。郵政用スーパーカブ 前後左右共通
純正品番
33602-046-751
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
用途バーディー50(FR50)/K50用
色
オレンジ
サイズ
直径約70mm×厚み約30mm×ネジピッチ(芯-芯)約62mm
1個
¥499
税込¥549
当日出荷