スライサー 細千切りのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「スライサー 細千切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「にんじん スライサー」、「人参千切り」、「貝印 スライサー」などの商品も取り扱っております。
軽い押し引き両動作ですばやくせん切りが作れるクランク刃。すばやくおいしいせん切りが作れます。
材質 金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度) 質量(g) 138 アズワン品番 65-1220-71 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 19×278×93
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ふんわり薄い、やさしい極細千切り。やわらかサラダに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質 本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 90×270×25
1個
879 税込967
当日出荷

薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質 本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 90×8×270
1個
889 税込978
当日出荷

軽くて、滑りにくい!抜群の使いやすさ! 両面使用で細・太2種類の千切りができる。 しっかり固定。 握りやすい太めグリップ。 底が滑りにくい。
仕様 両面 材質 プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、千切り部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:エラストマー 耐熱温度(℃) ABS樹脂:80、PCTG樹脂:90
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

料理のプロたちが厳しくチェックしたうえに考え抜かれた道具シリーズ
材質 金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度) 質量(g) 138 アズワン品番 65-1220-70 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 19×278×93
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

新食感。やわらかサラダ。 特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
材質 樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度90度)・金属部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 全長(mm) 90 質量(g) 73 寸法(幅W×高さH)(mm) 8×270
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プログレードは、プロの切れ味や機能にこだわったシリーズ。ひと手間加えて、より使いやすさを追求しています。 例えば千切り器の場合は、刃が2方向についているので、押し引きの往復動作で素早く千切りできます。
用途大根のつまや細めのキャロットラペなど、包丁では難しいほど細く切りたいときに。火を通さない料理向け。 材質 本体/ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃:ステンレス鋼 質量(g) 86 サイズ(mm) 282×90×26
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

刃は丈夫で衛生的なステンレス製。 両面で千切りとツマ切りの使い分けができます。
材質 ステンレス鋼、ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 89×257×12
1個
800 税込880
当日出荷

1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。スライサーは両刃なので、食材を往復させてスライスできます。フタはそのまま受け皿として使用可能。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。食材を以下の厚さで調理することができます。スライサー/約1mm厚 千切り用/約3mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅 。調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。
セット内容 両刃スライサー、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード 材質 【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【千切り器・ツマ切り器】金属部・刃部:18-8ステンレススチール/プレート部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【おろし器・指ガード・収納ケース】ABS樹脂(耐熱温度100℃)【受け皿】樹脂部:AS樹脂(耐熱温度100℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 寸法(mm) 約190×80×90 質量(g) 約370
1セット
2,088 税込2,297
当日出荷

サラダ作りをスマートに。沖縄料理人参シリシリがすぐできる!。食べたいときに手早く調理。ハンディタイプのおろし器です。滑りにくいストッパーヘッドで安心。裏表で使い分ける出来る2WAYブレード(粗め・細かめ)採用。溜められるフードトレイ付き!汚れない、散らかさない。
材質 (トレイ)PCTG樹脂 寸法(mm) 108×293 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 166 材質(柄部) エラストマー樹脂 材質(刃) 430ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。 材質 (金属部)ステンレス鋼 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 255×90×13 刃幅(mm) 70 刃先形状 片刃
1個
659 税込725
当日出荷

とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。 キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質 (本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 146×380×18
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

材質 プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、千切り部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:熱可塑性エラストマー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×110×60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

厚み調節(0.8~3.0mm)ができます。 平刃、クシ刃(細目、中目、荒目)が付いています。
材質 ABS樹脂・AS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 328×108×30 耐熱温度(℃) 80 TKG品番 9-0668-0101 TKG品番(2017) 6-0589-0601
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

製造は刃物の産地、新潟県三条市。
材質 本体、シャフト、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)・つまみ、ダイヤルパーツ:ナイロン(耐熱温度180℃)・ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・刃:ステンレス刃物鋼 寸法(mm) 295×100×34 質量(g) 121
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ! 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×145×28 TKG品番(2017) 6-0589-0801 材質(本体) ABS樹脂 付属品 クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー 質量(g) 450 最大幅(mm) 120 耐熱温度(℃) 80 調整機能 (厚さ調整)3mm程度まで TKG品番 9-0668-0301
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質 ABS、PA、PS 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 使用方法 キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品 替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm) (キャベツ)220 処理能力 1個/2分 調節範囲(mm) (厚さ)0~2.5 TKG品番 9-0662-0901 TKG品番(2017) 6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

用途大根、人参、キュウリ、じゃがいものささがきに 材質 本体天然木 刃部ステン 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 273×83×17 TKG品番 9-0668-1201 TKG品番(2017) 6-0591-1101
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

大根やきゅうり、にんじん、ごぼうの千切り・ツマ切りに!一枚のプレートで使い分けできる優れもの。
寸法(mm) 92×270×16 質量(g) 80
1個
799 税込879
6日以内出荷

切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。 簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質 朴材 質量(g) 312 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 450×110×13 材質(刃) ステンレス鋼 TKG品番 9-0668-1602 TKG品番(2017) 6-0591-1702
1個
2,898 税込3,188
当日出荷