スライダックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
530件の「スライダック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライダック200V」、「スライダック 100v」、「小型スライダック」などの商品も取り扱っております。
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様 電圧計なし 出力電圧(V) 0~130 入力電圧(V) 100 相数 単相2線 種別 据置型 温度上昇 (コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 冷却方式 自冷式 出力変動率(%) 5以下 周囲湿度(%RH) 35~85 定格時間 4時間 周囲温度(℃) 0~40 端子 M6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。 入力電圧(V) 100 出力電圧(V) 0~130 出力変動率(%) 5以下 種別 据置型 寸法A(mm) 139 寸法D(mm) 104 温度上昇 (コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 寸法B(mm) 116 寸法C(mm) 130 冷却方式 自冷式 相数 単線2線 周囲湿度(%RH) 35~85 入力周波数(Hz) 50/60 定格時間 4時間 周囲温度(℃) 0~40 端子 M6
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V) AC100 出力電圧(V) AC20~98 寸法(mm) 55×44×79 質量(g) 150 負荷接続 コンセント 入力電源 2Pプラグ
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。 入力電圧(V) 100(50/60Hz)1Φ2W 出力電圧(V) 0~130 仕様 ユニット/1
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
温度上昇 (コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 出力電圧(V) 0~260 入力電圧(V) 単相200 冷却方式 自冷式 出力変動率(%) 5以下 相数 単線2線 周囲湿度(%RH) 35~85 入力周波数(Hz) 50/60 定格時間 4時間 周囲温度(℃) 0~40
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
52,900 税込58,190
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
出力電圧(V) 0~260 仕様 電圧計なし 寸法A(mm) 139 温度上昇 (コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 寸法B(mm) Φ116 寸法C(mm) 130 入力電圧(V) 単相200 分解能 0.6V 冷却方式 自冷式 出力変動率(%) 5以下(電圧) 相数 単相2線 周囲湿度(%RH) 35~85 入力周波数(Hz) 50/60 定格時間 4時間 周囲温度(℃) 0~40 端子 M6
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC100Vを変圧して、各種ヒーターの温度調節等に使用できます。
入力電圧 AC100V・50/60Hz 出力電圧 AC0~130V(目盛付) 出力電流(A) 最大10A 定格容量(kW) 1
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

電圧計、電流計が付いています。 コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。 出力保護ヒューズ付です。 出力スイッチ付です。
用途学校、研究所、工場における試験用。 電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。 入力電圧(V) 100 出力電圧(V) 0~130 タイプ 据置型 温度上昇 (コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 冷却方式 自冷式 出力変動率(%) 5%以下 相数 単相2線 塗装色 (パネル)10Y9/0.5、(カバー)5Y7/1 周囲湿度(%RH) 35~85 定格時間 4時間 周囲温度(℃) 0~40
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様 雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番 387-1410 適合機種 BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g) 75 定格電圧(V) 100(AC50/60Hz) 使用範囲 100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 56×85×39 コントロール幅 約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。
仕様 入出力端子、入力コード、出力コンセント付き 質量(kg) 3.6 寸法(Φ×mm) 116×130 1次電圧(V) AC100(50/60Hz) 2次電圧(V) AC0~130(50/60Hz) 安全電流(A) 5
1個
48,000 税込52,800
4日以内出荷


発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整 周波数(Hz) 50/60 温度上昇 コイル75deg(カーボン直下80deg) 相数 単相 周囲湿度(%RH) 35~93 相線式 2線 外観 据置型 ケース入り 歪率(%) 入力波形に同等 絶縁耐圧 AC1000V 1分間 負荷変動 0~100% 周囲温度(℃) 0~40 絶縁抵抗 DC500Vメガーにて6MΩ以上
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。 計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に、モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に、ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に、調光装置として 入力電圧(V) 100 出力電圧(V) 0~130 仕様 電圧計付 トラスコ品番 850-0555 質量(kg) 29 最大電流(A) 40.0
1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 出力電流(A) 15 相数 単相 ヒューズ容量(A) 15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。 付属品 目盛板 質量(g) 700 周波数(Hz) 50/60(自動切換) 制御方式 位相制御 本体寸法(mm) 100×115×64 設定方式 手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 相数 単相 絶縁耐圧 電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~ 電圧許容範囲 定格回路電圧の±10% 周囲温度(℃) 0~40(40以上は電流低減) 絶縁抵抗 電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上 負荷電流(mA) 100~
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摺動型単巻変圧器。小容量から大容量まで各種ラインナップ。半導体を使用しない為、ノイズが出ません。0Vから連続的な電圧調整ができ、幅広い用途に使用可能。保護回路、メータ付も製作可能です。
出力電圧(V) 0~130 入力電圧(V) AC100
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)