- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- スライド ダンパーのおすすめ人気ランキング
スライド ダンパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,326件の「スライド ダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトシャッター」、「スライドバルブ」、「集塵ダンパー」などの商品も取り扱っております。
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。
材質
亜鉛鋼板
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。※100A以上のサイズはヘルールの互換性確認が必要です。
材質(本体)
SUS304
表面処理
バフ研磨
材質(パッキン)
PTFE
使用条件
大気圧(加減圧不可)
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
コンパクト設計により、取り付けが容易。
内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。
分解することなく空気圧の調整が可能。
ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプ
レギュラータイプ
最大ストローク(mm)
267
取付ピッチ(mm)
379
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプ
ガイド式
材質
鋼板1.6t
仕様
(温度フューズ)72℃、差込式防火ダンパー
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
137
仕上
メッキ
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
分解・組立が簡単に出来ます。
フッ素樹脂シートにより、スムーズに開閉出来ます。
ヘルール接続なので、取外しが簡単に出来ます。
ホッパー容器や投入容器へ取り付けて、排出・投入をスムーズに。
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。
特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。
樹脂を中心に使用しており軽量です。
取付けが簡単なコンパクト設計
作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として
材質
シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)
使用温度範囲(℃)
-10~60
引張荷重(N)
0.5以下
スライドレールと併用して、引き出しが閉まる時の衝撃をやわらげます。
材質
ポリアセタール(POM)
色
(本体)グレー。(ブラケット)ライトグレー。(バンパー)レッド
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
24
材質(バンパー)
ポリウレンタン
反力(N)
20
材質(ブラケット)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質
鋼板1.6t
仕様
(温度フューズ)72℃、外フューズ式
仕上
メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
パイプの途中で使用する逆流防止用シャッター。
材質
鋼板
エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。
外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。
食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。
両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給
材質
【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エラーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR(オプション:FKMへの材質変更)、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)
適合チューブ外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
関連資料
(1.23MB)
主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器
仕様
(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)
使用温度範囲(℃)
5~40
最大吸収エネルギー(J)
0.5
最大速度(m/sec)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー
材質
鋼板
色調
グレー(カチオン電着塗装)
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
材質
シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
用途硬質フレキ用風量調整シャッターです。先端で自由に風量を調整できます。
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質
鋼
仕様
使用温度:0 ℃~80 ℃
ストローク
74
質量(g)
93
種類
オイルダンパー
最小長(mm)
161
シリンダー径(Φmm)
15
ロッド径(Φmm)
6
最大長(mm)
235
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き