- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- スライドドアのおすすめ人気ランキング
スライドドアのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新3,199件の「スライドドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミスライド扉」、「吊り 下げ ドア」、「工場 スライド扉」などの商品も取り扱っております。
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
セット内容
スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
2100×1800×450
1セット
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
セット内容
扉、引手(空錠)
扉寸法(mm)
819×2002
枠外幅(mm)
1645
枠外高さ(mm)
2045
有効間口(mm)
782.2
パーティションに囲まれたスペースにドアを付ける事でほんかくてきな会議スペースを簡単に設置できます。
仕様
スライドドア
材質
ベースパネル:ポリエステル化粧板(グレー)、ドアパネル:ツインカーボクリアフロスト(縦目)
幅(mm)
スライドドア部分:1063/ベースパネル部分:900
奥行(mm)
スライドドア部分:16/ベースパネル部分:24
材質(レール)
スライド:アルミ
グリーン購入法
適合
関連資料
組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書
(0.82MB)
呼称
W16
関連資料
組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書
(0.82MB)
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
質量(kg)
13.9
色
シルバー
高さ(mm)
2150
表面処理
アルマイト
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
PET透明t3/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
¥32,847
税込¥36,132
16日以内出荷
おしゃれな木目柄アコーディオンドア150cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)
150×174
質量(kg)
4.2
材質
ドア・レール:塩化ビニル樹脂
材質
SUS304
付属品
取付用ネジ
仕上
ヘアーライン
適合扉厚(mm)
30~40
質量(kg)
20.7
高さ(mm)
2150
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
PETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用
耐久性
開閉20万回以上
適合扉質量(kg)
10~20
仕様
閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)。初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上。開閉力/7N(0.7kg)以下
セット内容
クローザー本体(ラック付)(1セット)。カバー(1個)。十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)。十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)。ケーブルブラケットV(2個)。ケーブルブラケットH(2個)。ブラケット保護キャップ(2個)
使用温度範囲(℃)
0~40
制動方式
流体摩擦抵抗型
駆動方式
ゼンマイバネ方式(閉扉)
重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。
仕様
傾斜式
長さ(m)
(レール)2.2
制御方式
流体摩擦抵抗方式
圧力
(初動開扉力)12.5~24.0N
時間
制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒
最大ストローク(mm)
1500
駆動方式
(閉駆動)レール傾斜方式
耐久性
開閉100万回以上
適合扉
80~150kg
重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。
仕様
水平式
長さ(m)
(レール)2.2
制御方式
流体摩擦抵抗方式
圧力
(初動開扉力)15.5~19.6N
時間
制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒
最大ストローク(mm)
1500
駆動方式
(閉駆動)ゼンマイバネ方式
耐久性
開閉100万回以上
適合扉
80~150kg
色
シャインニッケル
関連資料
組み合わせ表(0.29MB) (0.33MB) (0.41MB)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
パネル厚(mm)
溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm)
パネル
溶接金網黒色
1枚
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
関連資料
組み合わせ表(0.41MB) (0.43MB)
取扱説明書
(0.82MB)
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
材質
木製/両面白ポリ仕上
材質(フレーム)
アルミ製/アルマイト仕上
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
2100×900×32
開口部(mm)
(ドア開口)1800×650
1枚
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷