- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- スライドドアストッパーのおすすめ人気ランキング
スライドドアストッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新205件の「スライドドアストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド ストッパ」、「スライド扉ストッパー」、「引き戸ドアストッパー」などの商品も取り扱っております。
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質
POM
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具
木ネジサイズ(径×長さ)
2.1Φ×12.8mm
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。
収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。
施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。
貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上
ABS、PA6
仕上
黒
推奨ねじ
+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)
適合扉厚(mm)
15以上
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質
POM
ペダルを踏むとストッパーを解除。腰をかがめてバーを上げる必要がありません。接着テープ付スライドプレートでしっかり取付。
スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能。
ドアと床の間2~9cmまで対応
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(スライドプレート)ステンレス、(脚ゴム)合成ゴム、(木ネジ)スチール
寸法(mm)
約54×158~228×98
色
シルバー
質量(g)
300
取付高(mm)
床面より20~90
日本緑十字社品番
342031
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別
高受型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
2300以下
適合扉厚(mm)
25~45
開き角度(度)
100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)
600~910
適合扉質量(kg)
25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品
ビス
材質
鉄
ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。
ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
タイプ
差し込みタイプ
トラスコ品番
356-5211
材質
エラストマー樹脂
幅(mm)
32
全長(mm)
120
色
黒
高さ(mm)
40
質量(g)
38
奥行(mm)
120
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
モダンなスクエアデザイン
ロック機能付(突風などによるあおり止め)
優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様
ロック機能付
材質
POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石
表面処理
(カバー)アクリル系ウレタン塗装
適合ドア高さ(mm)
4~15mmまで
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ
足操作タイプ
種別
マグネット式、補助板付
付属品
補助板
トラスコ品番
356-5246
材質
ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)
40
色
黒
高さ(mm)
260.5
質量(g)
216
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途ドア用ストッパー
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。
跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容
バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭)
材質
SUS304、POM
仕上
ホワイト
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。
吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質
PA6、鋼
色
グレー
適合レール
AFD-1500・AFD-1300。AFD-141・AFD-130
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
取付作業が一切不要です。
簡単置くだけの便利なドアストッパーです。
戸当としてもご使用いただけます。
ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。
トラスコ品番
389-3090
材質
ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂
質量(kg)
1
色
シルバー
寸法(Φ×高さH)(mm)
95×40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途引き出し、引き戸などから物の落下防止に
仕様
粘着テープ付
材質
ABS樹脂、軟質塩化ビニル
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
AFD-130/140/141用上部ストッパー
用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。
材質/仕上
6ナイロン、鋼/茶色
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。後付OK。施工は簡単です。キャッチ付スライド丁番との併用が最適です。
用途ドア用ストッパー
材質
(受)POM
材質(本体)
POM
仕上
ミディアム
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品
補助用板(1枚)
材質
鉄・ステンレス・ゴム
幅(mm)
45
高さ(mm)
260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷