スライドドアレールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
375件の「スライドドアレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井吊り レール」、「ドアレール金物」、「ドア 滑車」などの商品も取り扱っております。
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合 (戸車)SD7-4WB 材質/仕上 アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)スライドレール 610HD
材質 SPCC 質量(g) 621 表面処理 ユニクロ 許容荷重(N) 441
1個
1,970 税込2,167
9日以内出荷

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸 耐荷重(kg) 30まで(2個吊り当りの扉質量) 付属品 呼び径4×22皿タッピングビス2本 トラスコ品番 849-6932 材質/仕上 ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ 吊車 複車
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ 複車(直線移動用) 吊車 複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質 (本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm) 3000 トラスコ品番 381-4581 材質 スチール(SGH) 質量(kg) 7.3 寸法A(mm) 57 耐荷重(kg) 100 寸法D(mm) 46.8 寸法E(mm) 7.1 寸法B(mm) 50 寸法C(mm) 16 板厚(mm) 1.7 取付ピッチ(mm) 450~500
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

用途直線レールに使う車として。 直径(mm) (戸車)22 耐荷重(kg) 25/個 適合レール 10A-Rシリーズ 質量(g) 90 トラスコ品番 337-6915 吊車 複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ 単車(カーブレール用) 吊車 単車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 材質 アルミ シルバー 幅(mm) 12 厚さ(mm) 1
1本
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用ステンレス甲丸レールです
材質 SUS304 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 6×7.5 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.3/皿4.5 穴数 6ヶ
1本
859 税込945
翌々日出荷

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 材質 アルミニウム(A6063S-T5) 仕上処理 アルマイトシルバー 付属品 取付用プラストラスタッピンねじM4×25 寸法A(mm) 28 1ヶ当たりの耐荷重(kg) 25 寸法B(mm) 36 寸法C(mm) 12 板厚(mm) 2 穴径(mm) 4.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ穴 Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm) 300 ねじ穴(Φmm) 5.5(穴)、7.5(皿) 材質 アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。 耐寒性に優れたシートです。
幅(mm) 75 高さ(mm) 40 トラスコ品番 126-7823 材質 スチール 長さ(mm) 2000 質量(kg) 4.6 シルバー
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷