スライドバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
588件の「スライドバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター弁」、「粉体バルブ」、「スライドゲート」などの商品も取り扱っております。
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。※100A以上のサイズはヘルールの互換性確認が必要です。
材質(本体) SUS304 表面処理 バフ研磨 材質(パッキン) PTFE 使用条件 大気圧(加減圧不可)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般工業 材質(本体) SCS13A 材質(弁体) SUS304 バルブ種類 ゲートバルブ ハンドル形状 丸形 最高使用圧力(MPa) 1 材質(シート) METAL
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)シャッター弁 SH
分解・組立が簡単に出来ます。 フッ素樹脂シートにより、スムーズに開閉出来ます。 ヘルール接続なので、取外しが簡単に出来ます。 ホッパー容器や投入容器へ取り付けて、排出・投入をスムーズに。
1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様 ロックラインシステム:1/2システム 材質 アセタール樹脂
1パック
2,998 税込3,298
4日以内出荷

MONOVATE(旧:日東金属工業)空圧式シャッター弁
エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。 粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。 外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。 食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。 両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給 材質 【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エラーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR(オプション:FKMへの材質変更)、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用) 適合チューブ外径(Φmm) 6 最高使用圧力(MPa) 1 作動方式 複動 表面処理 内外面バフ研磨 使用条件 大気圧(加減圧不可) 関連資料 (1.23MB)
1個
249,800 税込274,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)シャッター弁 SHシリーズ
粒体排出用のコンパクトなバルブです。
仕様 接続へルールサイズ:100A 材質 SUS304 サイズ(mm) 寸法()260×280×H97 アズワン品番 61-0755-53
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。 粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。 外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。 食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。 両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給 材質 【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エアーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用) 適合チューブ外径(Φmm) 6 最高使用圧力(MPa) 1 作動方式 複動 表面処理 内外面バフ研磨 使用条件 大気圧(加減圧不可) 関連資料 (1.23MB)
1個
239,800 税込263,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 材質(ハンドル) ADC12 クラス 5K/10K 材質(ステムベアリング) PPS バルブ種類 バタフライバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)偏心投入ホッパー
偏心形状のため、液や粉等の排出性に優れています。ヘルール配管に取り付け可能です。
材質 ステンレス(SUS304) 表面処理 内外面バフ研磨
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質 SUS304
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~100 適合規格 JIS B 2032 接続方式 ウェハー形 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SCS13A 材質(弁体) ステンレスSCS13A クラス 10K 操作方式 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 0.7 寸法E(mm) 150 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
81,980 税込90,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)角丸ホッパー
液や粉が溜まらないよう角を丸くしており、洗浄性にも優れています。ヘルール配管に取付け可能です。
材質 ステンレス(SUS304) ノズル 【排出】1.5Sヘルール
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。 開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。
用途配管内の流量調整。 形状 ストレート 材質(本体) ステンレス(SUS316L) ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)