- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- スライドベースのおすすめ人気ランキング
スライドベースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新395件の「スライドベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドブロック」、「モーターベース」、「スライド」などの商品も取り扱っております。
SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました!
従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。
SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ
M10タイプ
仕様
ロックレール付き
材質(レール)
アルミ/アルマイト加工
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質
コンクリート
付属品
ボルトセット
仕様
アルミレール(アルマイト仕上げ)
ベルトの伝動用のモーターべース。
引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様
アルミレール(アルマイト仕上)
付属品
ドブボルト付
幅(mm)
130
高さ(mm)
120
設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション
各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ
エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック
幅(mm)
180
高さ(mm)
120
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
付属品
ボルト無し
仕様
ステンレスレール
高さ(mm)
120
幅(mm)
130
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック
付属品
ボルトセット付
仕様
アルミレール(アルマイト仕上)
高さ(mm)
70
幅(mm)
80
高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
仕様
両トラベル
材質/仕上
(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)
16
推奨ねじ
(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
精度等級
上級
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様
アルミレール(アルマイト仕上)
付属品
ドブボルト付
幅(mm)
110
高さ(mm)
100
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質
本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)
E:190、F:140、BM:308、BN:263
わく番号
112M
1個
¥9,380
税込¥10,318
翌日出荷
材質
本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)
E:254、F:210、BM:420、BN:370
わく番号
160M
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
種類
レール単品
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)
25
適合モータ容量(kW)
3.7/5.5
移動距離(mm)
170
極数(P)
4
1個
¥87,360
税込¥96,096
61日以内出荷
材質
本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)
E:279、F:241、BM:477、BN:420
わく番号
180M
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷