スライドレール キーボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「スライドレール キーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天板付けスライドレール」、「キーボードテーブル」、「スライドレール ベアリング」などの商品も取り扱っております。
2種類のブラケットで計4種類の隙間が設定可能
仕様 (付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個 セット内容 2種類各4枚入 材質 鉄・メッキ仕上
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。レールの引き抜きはできません。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ セット内容 本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本。タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本 材質 スチール ユニクロ 仕上 亜鉛メッキ 静止耐荷重(kg) 20
1セット
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 寸法(mm) 引き残し:74 種類 スライド形 段数 2 定格荷重(N) (1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。) 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ 材質 (リテーナ)SECC 材質(ボール) Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじ M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油 新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に! スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています。 ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します。 収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です。 2Uのスペースに収納する事ができます。
材質 キーボードテーブル:アルミ t1.5。山型レール、ブラケット:鉄 t1.6。スライド台、ケーブルサポート:鉄 t1.2 塗装色 ペールホワイト 質量(kg) 6 規格 EIA 外形寸法D(mm) 348 外形寸法W(mm) 480 外形寸法H(mm) 88 呼称 2U RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 5
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類 ローラ形 段数 2 材質(レール) 表面処理(レール) 白色粉体塗装 セット内容 左・右、各1本 材質/仕上 (アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき 高さ(mm) 22.2 取扱説明書
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ セット内容 左右各1本 材質 スチール ユニクロ 仕上 亜鉛メッキ 取付ねじ (皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途流し下のスライド棚、ポット・炊飯器の収納台、テーブルにパソコン、キーボード台 仕様 (付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個 材質 鉄・メッキ仕上 アズワン品番 64-5082-70
1箱(4枚)
699 税込769
当日出荷

システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 種類 スライド形 定格荷重(N) (左右1セット)245 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ 材質 (レールボール用ケージ)樹脂製
1セット
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい! 脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に タイプ 脱着可 段数 3 種類 スライド形 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。
幅(mm) 12.5 寸法(mm) 引き残し:0 高さ(mm) 45.7 種類 スライド形 段数 2 定格荷重(N) 343 材質(レール) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(レール) 亜鉛メッキ
1パック(1本)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) 表面処理(レール) 光沢クロメート処理 仕様 廉価版 材質 高さ(mm) 35.3 仕上 (レール)光沢クロメート処理 推奨ねじ M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類 スライド形 段数 3 セット内容 左右各1本 材質 スチール 厚さ(mm) 12.7(±0.1) 表面処理 ユニクロメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類 スライド形 段数 2 材質(レール) 表面処理(レール) エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容 左・右、各1本 材質(車輪) POM シリーズ 新17シリーズ 推奨ねじ +皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) 表面処理(レール) ユニクロ セット内容 左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質 台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6) 塗装色 ペールホワイト 質量(kg) 5.5 外形寸法D(mm) 405 外形寸法W(mm) 428 外形寸法H(mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。 棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。 後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。 クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 626.5×295×128 材質(棚板) HIPS 材質(クランプ) スチール 総耐荷重(kg) 10
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質 スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂 高さ(mm) 45 耐荷重(kg) 1個当たり/8 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm) 約25
1枚
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスライド棚
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm) 497.4 奥行(mm) 777 高さ(mm) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 497.4×777×20 総耐荷重(kg) 15kg
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)