- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- スライドレール・ガイドレール
- スライドレール 食器棚のおすすめ人気ランキング
スライドレール 食器棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「スライドレール 食器棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炊飯器レール」、「スライド レール 部品」、「スライドレールボールベアリング」などの商品も取り扱っております。
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ユニクロ
セット内容
左右各1個
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類
スライド形
段数
3
セット内容
左右各1本
材質
スチール
厚さ(mm)
12.7(±0.1)
表面処理
ユニクロメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
セット内容
左右各1本
材質
スチール
色
ユニクロ
仕上
亜鉛メッキ
取付ねじ
(皿木ねじ)2.7~3.1
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ
材質
(リテーナ)SECC
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじ
M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
種類
ローラ形
定格荷重(N)
245(2ヶ当り)
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
エポキシ樹脂コーティング
寸法(mm)
(引き残し)85
タイプ
脱着可
材質(ローラー部)
樹脂製
システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
種類
スライド形
定格荷重(N)
(左右1セット)245
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
材質
(レールボール用ケージ)樹脂製
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容
左・右、各1本
材質(車輪)
POM
シリーズ
新17シリーズ
推奨ねじ
+皿木ねじ2.7×12
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません
種別
中荷重用
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種類
スライド形
段数
3
種別
重荷重用
仕様
消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理
仕様
底引き
材質/仕上
鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)
33
推奨ねじ
呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。
材質
鋼(SPCC)
仕様
底引き
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類
ローラ形
段数
2
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
白色粉体塗装
セット内容
左・右、各1本
材質/仕上
(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
高さ(mm)
22.2
取扱説明書
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)
36
使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ
ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい!
脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
タイプ
脱着可
段数
3
種類
スライド形
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別
重荷重用
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
左右兼用タイプです。
種類
スライド形
段数
3
材質(ベアリング)
鋼
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ユニクロ
天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。レールの引き抜きはできません。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
セット内容
本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本。タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本
材質
スチール
色
ユニクロ
仕上
亜鉛メッキ
静止耐荷重(kg)
20
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
仕様
底引き
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>。(スチールボール)鋼/-。(スベリ鋲)ポリアミド/-
高さ(mm)
33
種類
スライド形
段数
2
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
幅W(mm)
48.5
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
寸法(mm)
引き残し:74
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
3段引のスライドレールです。スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。
仕様
底付(アンダーマウント)
材質
鋼
高さ(mm)
28.5
幅W(mm)
35